DEWALT DW618B3 2-1 / 4 Hp -reititin | AD7DYH 4DV45

DEWALT DW618B3 2-1/4 Hp reititinsarja

Varastossa
Tuote: AD7DYH Malli: DW618B3Ristiviite: 4DV45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen pakkaus
Ampeeria12
Pohjan koko6
HP2.25
Ei kuormitusta RPM8,000 ja 24,000
VaihtaaVaihda
Työkalun pituus8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.123
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8467290055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPEi kuormitusta RPMHinta
DEWALT DW616K 1-3 / 4 Hp -reititin | AC8LNG 3CA67 DW616K---€244.65
DEWALT DW616PK 1-3/4 hv -reitinsarja | AC8LNH 3CA68 DW616PK111.7524,500€337.35
DEWALT DW618K 2-1 / 4 Hp -reitittinsarja | AC8LNJ 3CA69 DW618K122.25 "8,000 ja 24,000€289.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW618B3 2-1/4 Hp reititinsarja
€490.23 / yksikkö