Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5954 Kylmätaltta 1 x 20 tuumaa | AD8NMZ 4LD73

DEWALT DW5954 Kylmätaltta 1 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8NMZ Malli: DW5954Ristiviite: 4LD73
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
€24.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkutyökalu
Terän leveys1"
Kokonaispituus18 "
Varren koko3 / 4 "
Varren tyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräPituusKokonaispituusHinta
DEWALT DW5950 -härkäpiste 12 tuumaa | AD8NMV 4LD69 DW5950-3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu12 "12 "€4.58
DEWALT DW5951 Härkäpiste 18 tuuman kokonaispituus 3/4-kuusikulmainen AD8NMW 4LD70 DW5951-3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu20 "18 "€26.88
DEWALT DW5952 Taltan skaalaus | AD8NMX 4LD71 DW59523"3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu3 x 12 "12 "€35.67
DEWALT DW5953 Kylmätaltta 1 x 12 tuumaa | AD8NMY 4LD72 DW59531"3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu1 x 12 "12 "€4.58
DEWALT DW5958 -maadoitusohjain | AD8NNA 4LD77 DW5958-3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu5/8 "- 3/4"10.75 "€129.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5954 Kylmätaltta 1 x 20 tuumaa
€24.96 / yksikkö