Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5951 Härkäpiste 18 tuuman kokonaispituus 3/4-kuusikulmainen AD8NMW 4LD70

DEWALT DW5951 Bull Point 18 tuuman kokonaispituus 3/4 kuusio

Varastossa
Tuote: AD8NMW Malli: DW5951Ristiviite: 4LD70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu
Pituus20 "
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräPituusKokonaispituusHinta
DEWALT DW5950 -härkäpiste 12 tuumaa | AD8NMV 4LD69 DW5950-3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu12 "12 "€4.58
DEWALT DW5952 Taltan skaalaus | AD8NMX 4LD71 DW59523"3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu3 x 12 "12 "€35.67
DEWALT DW5953 Kylmätaltta 1 x 12 tuumaa | AD8NMY 4LD72 DW59531"3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu1 x 12 "12 "€4.58
DEWALT DW5954 Kylmätaltta 1 x 20 tuumaa | AD8NMZ 4LD73 DW59541"Purkutyökalu-18 "€24.96
DEWALT DW5958 -maadoitusohjain | AD8NNA 4LD77 DW5958-3/4 "kuusikulmainen purkutyökalu5/8 "- 3/4"10.75 "€129.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5951 Bull Point 18 tuuman kokonaispituus 3/4 kuusio
€26.88 / yksikkö