Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5366 iskuporakone (2) leikkuupäät | AA9WCR 1GEF8

DEWALT DW5366 vasaraporanteräsarja (2) leikkuripäätä

Varastossa
Tuote: AA9WCR Malli: DW5366Ristiviite: 1GEF8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poranterä
Leikkureiden lukumäärä2
Palojen lukumäärä10
Varren muotoTapcon (R) ja SDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarren muotoHinta
DEWALT DW5204 -vasara-poranteräsarja (2) leikkuuterät | AD9BTM 4PC22 DW52044Pyöreä€20.03
DEWALT DW5470 -vasara-poranteräsarja (5) kpl | AD9LBH 4TG60 DW54705SDS Plus€56.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5366 vasaraporanteräsarja (2) leikkuripäätä
€95.50 / yksikkö