Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW5470 -vasara-poranteräsarja (5) kpl | AD9LBH 4TG60

DEWALT DW5470 vasaraporanteräsarja (5) kappaletta

Varastossa
Tuote: AD9LBH Malli: DW5470Ristiviite: 4TG60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poranterä
Leikkureiden lukumäärä2
Palojen lukumäärä5
Varren muotoSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVarren muotoHinta
DEWALT DW5366 iskuporakone (2) leikkuupäät | AA9WCR 1GEF8 DW536610Tapcon (R) ja SDS Plus€95.47
DEWALT DW5204 -vasara-poranteräsarja (2) leikkuuterät | AD9BTM 4PC22 DW52044Pyöreä€20.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW5470 vasaraporanteräsarja (5) kappaletta
€56.50 / yksikkö