Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3326 pyörösahanterä 7-1 / 4 tuuman 140 hammasta | AD8LWB 4KX51

DEWALT DW3326 pyörösahanterä teräs 7-1/4 tuumaa 140 hammasta

Varastossa
Tuote: AD8LWB Malli: DW3326Ristiviite: 4KX51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7.25 "
Terän tyyppiViimeistely
Leikkaus syvyys2.375 "
Timantin koputusEi
Koukun kulma15 Tutkinnot
Kerf0.065 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä140
Levyn paksuus0.075 "
Kärjen materiaaliTeräs
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW3326 pyörösahanterä teräs 7-1/4 tuumaa 140 hammasta
€23.81 / yksikkö