Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2304 1/2 istukka-avain | AD9AXR 4NZ41

DEWALT DW2304 1/2 istukka-avain

Varastossa
Tuote: AD9AXR Malli: DW2304Ristiviite: 4NZ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck -avain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DW2301 1/4 3/8 istukan avain | AD9AXQ 4NZ39 DW2301€6.00
DEWALT 330034-16 istukka-avain | CQ8AGJ 41JA08 330034-16€5.26
DEWALT N022653 istukka-avain | CQ8AGK 41JC40 N022653€2.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2304 1/2 istukka-avain
€7.04 / yksikkö