Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2027-15 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 5/8-11 Thread Size, 15 Inch Length | AC9ZWP 3LVY7

KEN FORGING N2027-15 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 5/8-11, pituus 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZWP Malli: N2027-15Ristiviite: 3LVY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus18 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus15 "
Olkapään halkaisija.1.00 - 1.06 "
Olkapään pituus0.255 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus6"
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja3,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.837
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2027-15 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 5/8-11, pituus 15 tuumaa
€45.12 / yksikkö