Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2285 Iskupistoke 3/8 tuuman asema 7/16 tuumainen 6 Pt | AC2JEN 2KLN1

DEWALT DW2285 Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 7/16 tuuman 6 Pt

Varastossa
Tuote: AC2JEN Malli: DW2285Ristiviite: 2KLN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.75
Laivan pituus (cm)12.4
Laivan leveys (cm)4.29
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPistorasian syvyysHinta
DEWALT DW2284 Iskuhylsy 3/8 tuuman asema 3/8 tuumainen 6 Pt | AC2JEM 2KLL9 DW22843 / 8 "Standardi€9.61
DEWALT DW2286 Iskupistoke 3/8 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 Pt | AC2JEP 2KLN2 DW22861 / 2 "Syvä€9.61
DEWALT DW2287 Iskupistorasia 3/8 tuuman asema 9/16 tuuma 6 Pt | AC2JEQ 2KLN3 DW22879 / 16 "Standardi€8.54
DEWALT DW2290 Iskupistoke 3/8 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AC2JEU 2KLN6 DW22903 / 4 "Standardi€10.19
DEWALT DW2291 Iskupistorasia 3/8 tuuman asema 13/16 tuuma 6 Pt | AC2JEV 2KLN7 DW229113 / 16 "Standardi€12.06
DEWALT DW2293 Iskupistoke 3/8 tuuman asema 15/16 tuuma 6 Pt | AC2JEX 2KLN9 DW229315 / 16 "Standardi€12.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2285 Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 7/16 tuuman 6 Pt
€9.61 / yksikkö