Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1710 Brad Point -poranterä 3/8 tuumaa | AE6JXL 5TE23

DEWALT DW1710 Brad Point Poranterä 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6JXL Malli: DW1710Ristiviite: 5TE23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBrad Point -poranterä
Kärki Dia.3 / 8 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija3 / 8 "
MateriaaliHiiliterässeos
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus5.25 "
Varren koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPalojen lukumääräKokonaispituusVarren kokoHinta
DEWALT DW1702 Brad Point -poranterä 1/8 tuumaa | AE6JXG 5TE19 DW17021 / 8 "1 / 8 "22.75 "1 / 8 "€4.44
DEWALT DW1704 Brad Point -poranterä 3/16 tuumaa | AE6JXH 5TE20 DW17043 / 16 "3 / 16 "13.5 "3 / 16 "€4.87
DEWALT DW1706 Brad Point -poranterä 1/4 tuumaa | AE6JXJ 5TE21 DW17061 / 4 "1 / 4 "23 5 / 16 "1 / 4 "€7.35
DEWALT DW1708 Brad Point -poranterä 5/16 tuumaa | AE6JXK 5TE22 DW17085 / 16 "5 / 16 "24.5935 / 16 "€8.49
DEWALT DW1714 Brad Point -poranterä 1/2 tuumaa | AE6JXM 5TE24 DW17141 / 2 "1 / 2 "25 15 / 16 "1 / 2 "€12.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1710 Brad Point Poranterä 3/8 tuumaa
€10.05 / yksikkö