Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW1708 Brad Point -poranterä 5/16 tuumaa | AE6JXK 5TE22

DEWALT DW1708 Brad Point Poranterä 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6JXK Malli: DW1708Ristiviite: 5TE22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBrad Point -poranterä
Kärki Dia.5 / 16 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija5 / 16 "
MateriaaliHiiliterässeos
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus4.593
Varren koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPalojen lukumääräKokonaispituusVarren kokoHinta
DEWALT DW1702 Brad Point -poranterä 1/8 tuumaa | AE6JXG 5TE19 DW17021 / 8 "1 / 8 "22.75 "1 / 8 "€4.44
DEWALT DW1704 Brad Point -poranterä 3/16 tuumaa | AE6JXH 5TE20 DW17043 / 16 "3 / 16 "13.5 "3 / 16 "€4.87
DEWALT DW1706 Brad Point -poranterä 1/4 tuumaa | AE6JXJ 5TE21 DW17061 / 4 "1 / 4 "23 5 / 16 "1 / 4 "€7.35
DEWALT DW1710 Brad Point -poranterä 3/8 tuumaa | AE6JXL 5TE23 DW17103 / 8 "3 / 8 "25.25 "3 / 8 "€10.05
DEWALT DW1714 Brad Point -poranterä 1/2 tuumaa | AE6JXM 5TE24 DW17141 / 2 "1 / 2 "25 15 / 16 "1 / 2 "€12.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW1708 Brad Point Poranterä 5/16 tuumaa
€8.49 / yksikkö