Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DD4026B6 Jobber-kärki 13/32 tuuman kobolttiterästä | AE7EKE 5XFE0

DEWALT DD4026B6 Jobber-terä 13/32 tuumaa kobolttiterästä

Varastossa
Tuote: AE7EKE Malli: DD4026B6Ristiviite: 5XFE0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.406 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunOlki
Huilun pituus3.375 "
LuokkaM42 koboltti
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus5.25 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.13 / 32 "
Koko13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.6
Laivan pituus (cm)3.5
Laivan leveys (cm)3.5
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoPkg. MääräHinta
DEWALT DD4005B12 Jobber-kärki 5/64 tuuman kobolttiterästä | AE7EJH 5XFA9 DD4005B120.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "12€6.33
DEWALT DD4006B12 Jobber-kärki 3/32 tuuman kobolttiterästä - pakkaus 12 | AE7EJJ 5XFC0 DD4006B120.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "12€6.65
DEWALT DD4007B12 Jobber-kärki 7/64 tuuman kobolttiterästä - pakkaus 12 | AE7EJK 5XFC1 DD4007B120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "12€6.98
DEWALT DD4010B12 Jobber-kärki 5/32 tuuman kobolttiterästä | AE7EJN 5XFC4 DD4010B120.156 "1.5 "3.125 "5 / 32 "5 / 32 "12€9.57
DEWALT DD4015B12 Jobber-kärki 15/64 tuuman kobolttiterästä | AE7EJU 5XFC9 DD4015B120.234 "2.125 "3.875 "15 / 64 "15 / 64 "12€15.08
DEWALT DD4019B12 Jobber-terä 19/64 tuuman kobolttiteräs | AE7EJX 5XFD3 DD4019B120.296 "2.625 "4.375 "19 / 64 "19 / 64 "12€21.81
DEWALT DD4022B6 Jobber-kärki 11/32 tuuman kobolttiterästä | AE7EKA 5XFD6 DD4022B60.343 "3"4.75 "11 / 32 "11 / 32 "6€14.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DD4026B6 Jobber-terä 13/32 tuumaa kobolttiterästä
€19.66 /pakkaus