DAYTON 13V414 Machinery Moverin kantavuus 4000 lb - 2 kpl pakkaus | AA6EAR

DAYTON 13V414 Machinery Mover Kantavuus 4000 Lb - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6EAR Malli: 13V414

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,633.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMachinery Mover -käsitrukki
Väripunainen
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan tyyppiJatkuva paluu takaisin
Nosta korkeus12 "
Kantavuus4000 lb
Rullien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus43.625 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys16.5 "
Rulla Dia.6"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppiuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaKahvan tyyppiKantavuusPyörän tyyppiPyörän leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
DAYTON 13V407 Huonekalujen / laatikoiden siirtolaitteen kapasiteetti 1300 lb - 2 kpl pakkaus | AA6EAJ 13V4076"Dual1300 lbValettu polyuretaani, kääntyvä2"32.5 "23 "15.5 "2€1,213.76
DAYTON 13V408 Machinery Mover Manuaalinen kapasiteetti 1320 lb - 2 kpl pakkaus | AA6EAK 13V4086"Yksi tappi1320 lbValettu polyuretaani, kääntyvä2"32.5 "23 "15 "2€1,134.70
DAYTON 13V409 Koneensiirto Kantavuus 2000 Lb - Pakkaus 2 | AA6EAL 13V4096"Jatkuva paluu takaisin2000 lbfenoliset2"48.5 "23 "12.5 "2€1,971.80
DAYTON 13V410 Machinery Moverin kantavuus 2000 lb - 2 kpl pakkaus | AA6EAM 13V4105"Jatkuva paluu takaisin2000 lburetaani2"48.5 "23 "12.5 "2€2,107.61
DAYTON 13V411 Machinery Mover Hydraulinen kapasiteetti 4000 lb - 2 kpl pakkaus AA6EAN 13V4115"Dual4000 lbValettu polyuretaani2"42 "26.5 "15 "2€1,672.43
DAYTON 13V413 Machinery Moverin kantavuus 4000 lb - 2 kpl pakkaus | AA6EAQ 13V4136"Jatkuva paluu takaisin4000 lbTeräs2"43.625 "23 "16.5 "2€2,421.12
DAYTON 13V415 Machinery Moverin kantavuus 6000 lb - 2 kpl pakkaus | AA6EAT 13V4156"Jatkuva paluu takaisin6000 lbTeräs2.75 "41.375 "23 "18.5 "2€2,752.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13V414 Machinery Mover Kantavuus 4000 Lb - 2 kpl pakkaus
€2,633.11 /pakkaus