Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCA16125 Finish Nail, 16 Gauge, 1-1/4 Inch Length, 2500Pk | AC9ELE 3FZG8

DEWALT DCA16125 viimeistelynaula, 16 gauge, 1-1/4 tuuman pituus, 2500 pk

Varastossa
Tuote: AC9ELE Malli: DCA16125Ristiviite: 3FZG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaiset kynnet
Lajittelukulma20 Tutkinnot
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata16
Pään tyyliT-muoto
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita
Tikku määrä50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCA16125 viimeistelynaula, 16 gauge, 1-1/4 tuuman pituus, 2500 pk
€32.97 /pakkaus