RULAND MANUFACTURING 4 Säteen liikkeenohjausliittimet


Suodattaa
Maali: Kirkas , Max. Kulmavirhe: 3 Tutkinnot , Max. RPM: 6000
TyyliMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Pora Dia.Puhdistus Dia.Maks. Lämpötila Alue (F)Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
PSR12-4-3-A
0.0081/4 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€63.22
B
PCMR19-6-6-SS
0.0086 mm x 6 mm28.6mm350 Tutkinnot6 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
A
PSR10-3-2-A
0.0083/16 x 1/8 "0.625 "225-0.625 "0.8 "M3 mm€60.40
A
PSR12-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€63.22
C
PCR10-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€71.91
A
PSR12-4-2.5-A
0.0081/4 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€63.22
C
PCR12-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
A
PSR12-4-2-A
0.0081/4 x 1/8 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€63.22
C
PCR12-3-2-A
0.0083/16 x 1/8 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
B
PCMR19-4-4-SS
0.0084 mm x 4 mm25.4mm350 Tutkinnot4mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
B
PCMR10-3-3-A
0.0083 mm x 3 mm9.5mm225 Tutkinnot3 mm9.5mm14.3mmM1.6 mm€82.53
C
PCMR19-6-5-A
0.0086 x 5 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
C
PCMR16-5-4-A
0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€71.91
B
PCMR19-5-5-SS
0.0085 mm x 5 mm25.4mm350 Tutkinnot5 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
B
PCMR19-6-4-SS
0.0086 mm x 4 mm25.4mm350 Tutkinnot4mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
B
PCMR22-5-5-SS
0.0085 mm x 5 mm28.6mm350 Tutkinnot5 mm22.2mm27mmM3 mm€215.67
D
PCR6-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "31.8mm350 Tutkinnot0.094 "9.5mm14.3mmM1.6 mm€190.05
B
PCMR22-7-6-SS
0.0087 mm x 6 mm28.6mm350 Tutkinnot6 mm22.2mm27mmM3 mm€215.67
B
PCMR22-8-5-SS
0.0088 mm x 5 mm28.6mm350 Tutkinnot5 mm22.2mm27mmM3 mm€215.67
B
PCMR22-8-7-A
0.0088 mm x 7 mm28.6mm225 Tutkinnot7mm22.2mm27mmM3 mm€84.17
A
PSR12-4-4-A
0.0081/4 x 1/4 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€63.22
D
PCR14-5-3-SS
0.0085/16 x 3/16 "15.90mm350 Tutkinnot0.188 "22.2mm27mmM3 mm€215.67
C
PCR8-2-1.5-A
0.0081/8 x 3/32 "12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€74.67
A
PSR12-3-2.5-A
0.0083/16 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "M4 mm€63.22
C
PCR8-2-2-A
0.0081/8 x 1/8 "12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€74.67
C
PCMR19-6-4-A
0.0086 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
D
PCR14-4-4-A
0.0081/4 x 1/4 "15.90mm225 Tutkinnot0.25 "22.2mm27mmM3 mm€82.81
E
PCR10-2.5-2-A
0.0085/32 x 1/8 "15.90mm225 Tutkinnot0.125 "15.9mm20.3mmM2 mm€71.91
B
PCMR22-5-5-A
0.0085 mm x 5 mm28.6mm225 Tutkinnot5 mm22.2mm27mmM3 mm€82.81
B
PCMR16-5-3-SS
0.0085 mm x 3 mm22.2mm350 Tutkinnot3 mm15.9mm20.3mmM2 mm€196.93
D
PCR6-1.5-1.5-A
0.0083/32 x 3/32 "31.8mm225 Tutkinnot0.094 "9.5mm14.3mmM1.6 mm€83.46
C
PCMR19-4-3-A
0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
E
PCR10-3-3-SS
0.0083/16 x 3/16 "20.30mm350 Tutkinnot0.188 "15.9mm20.3mmM2 mm€196.93
E
PCR14-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "31.8mm225 Tutkinnot0.188 "22.2mm27mmM3 mm€82.81
C
PCMR19-5-5-A
0.0085 x 5 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
C
PCMR19-5-3-A
0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
C
PCMR13-4-4-A
0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€63.74
C
PCR10-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€71.91
C
PCR12-3-3-A
0.0083/16 x 3/16 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
C
PCR12-4-2.5-A
0.0081/4 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€73.55
D
PCR8-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "12.7mm350 Tutkinnot0.094 "12.7mm19.1mmM2 mm€193.66
D
PCR8-2-1.5-SS
0.0081/8 x 3/32 "12.7mm350 Tutkinnot0.094 "12.7mm19.1mmM2 mm€193.66
E
PCR12-4-2-SS
0.0081/4 x 1/8 "31.8mm350 Tutkinnot0.125 "19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
B
PCMR22-8-5-A
0.0088 mm x 5 mm28.6mm225 Tutkinnot5 mm22.2mm27mmM3 mm€82.81
B
PCMR16-4-3-SS
0.0084 mm x 3 mm22.2mm350 Tutkinnot3 mm15.9mm20.3mmM2 mm€196.93
D
PCR14-5-4-A
0.0085/16 x 1/4 "15.90mm225 Tutkinnot0.25 "22.2mm27mmM3 mm€82.81
E
PCR10-3-2-SS
0.0083/16 x 1/8 "20.30mm350 Tutkinnot0.125 "15.9mm20.3mmM2 mm€196.93
E
PCR12-4-3-SS
0.0081/4 x 3/16 "31.8mm350 Tutkinnot0.188 "19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
C
PCMR13-3-3-A
0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€74.67
B
PCMR19-5-3-SS
0.0085 mm x 3 mm25.4mm350 Tutkinnot3 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
B
PCMR16-4-4-SS
0.0084 mm x 4 mm22.2mm350 Tutkinnot4mm15.9mm20.3mmM2 mm€196.93
E
PCR12-2-2-SS
0.0081/8 x 1/8 "31.8mm350 Tutkinnot0.125 "19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
B
PCMR22-6-5-SS
0.0086 mm x 5 mm28.6mm350 Tutkinnot5 mm22.2mm27mmM3 mm€215.67
B
PCMR22-7-5-SS
0.0087 mm x 5 mm28.6mm350 Tutkinnot5 mm22.2mm27mmM3 mm€215.67
B
PCMR22-7-7-SS
0.0087 mm x 7 mm28.6mm350 Tutkinnot7mm22.2mm27mmM3 mm€215.67
E
PCR10-3-2.5-SS
0.0083/16 x 5/32 "20.30mm350 Tutkinnot0.156 "15.9mm20.3mmM2 mm€196.93
B
PCMR19-4-3-SS
0.0084 mm x 3 mm22.2mm350 Tutkinnot3 mm19.1mm22.9mmM2.5 mm€182.75
E
PCR10-2.5-2.5-A
0.0085/32 x 5/32 "15.90mm225 Tutkinnot0.156 "15.9mm20.3mmM2 mm€71.91
A
PSR8-2-2-A
0.0081/8 x 1/8 "0.5 "225-0.5 "0.75 "M2 mm€62.61
B
PCMR22-8-6-SS
0.0088 mm x 6 mm28.6mm350 Tutkinnot6 mm22.2mm27mmM3 mm€215.67
B
PCMR22-8-8-A
0.0088 mm x 8 mm31.8mm225 Tutkinnot8 mm22.2mm27mmM3 mm€82.81

4 Säteen liikkeenohjausliittimet

Ruland Manufacturingin yksiosaiset liikkeenohjauskytkimet on asennettu kahdelle akselille, jotka liikkuvat samalla nopeudella ja samaan suuntaan, estämään akselien väliset kohdistusvirheet (2 asteeseen asti). Tasapainoisessa yksiosaisessa rakenteessa on 3 palkkia keskellä korkean vääntökapasiteetin, alhaisen käämityksen ja lisää jäykkyyttä varten. Kantaruuvit asettuvat tiukasti akseleiden päälle aiheuttamatta vaurioita pintaan. Nämä kytkimet on testattu yli DIN 4 912 -standardien maksimaalisen vääntömomentin saavuttamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta liikkeenohjausliittimiä, jotka on saatavana alumiini- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?