Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS JGA-510-90FW -ruiskutuspistooli 0.063 tuumaa / 1.6 mm | AD9LJN 4TH06

DEVILBISS JGA-510-90FW painesyöttöruiskutuspistooli 0.063 tuumaa / 1.6 mm

Varastossa
Tuote: AD9LJN Malli: JGA-510-90FWRistiviite: 4TH06
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
€869.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus12.0 cfm @ 45 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Nesteen toimitusnopeusKeskitasosta nopeaan
Nesteen toimitustyyppiPaine
Suuttimen koko0.063 "/ 1.6 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueHyvin matalasta korkeaan
Kuvion koko10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS JGA-510-90FW painesyöttöruiskutuspistooli 0.063 tuumaa / 1.6 mm
€869.87 / yksikkö