DAYTON 6GKR4 Def Tote -pumppusarja Air | AE8YHY

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air

Varastossa
Tuote: AE8YHY Malli: 6GKR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,005.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDEF-kangaspumpusarja
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Poistoputken ulostulon ID-koko3/4 tuumaa
Poistoputken ulostulon ulkokoko1 sisään.
PoistoputkimateriaaliHiilisininen
TiivistemateriaaliTFE
GPM8
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Sisääntulon koko1.625
Sisäosien materiaali316 Ruostumaton teräs, EPDM ja TFE
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)16
Max. Virtaus8 gpm
Maks. Flow GPM8
Maks. GPM vedelle8
Maks. Pää40 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Max. Paine16 psi
Maks. Lämpötila130 F
Poistoaukon koko3/4
Kokonaispituus59 "
RPM7500
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus50 sisään.
Imuputken ulostulon ID-koko1-5 / 8 tuumaa
Imuputken ulostulon ulkokoko3/4 tuumaa
TyyppiIlma
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Purkauskoko FPT (tuumaa) (3/4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GKR4 Def Tote Pump Kit Air
€2,005.47 / yksikkö