Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO RPL-4 2-leuainen matalaprofiilinen rinnakkaistarrain, Viton-tiivisteet, 1 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AH6HPZ Malli: RPL-4Ristiviite: 36C629

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,013.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuja
tarkkuus0.002 "
Toimintatyyppi0.19 sekuntia.
Konfigurointikeisarillinen visio
Sylinterin reikä0.5 "
Sormen pituus5"
voima160N
Tartuntavoima36 paunaa.
Leukojen määrä2
Painealue5 - 100 psi
Tahti1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco RPL-4 matalaprofiilinen rinnakkaistarrain on suunniteltu osien asemointiin ja toistettaviin toimintoihin korkeapainesovelluksissa. Se on ihanteellinen herkkien osien käsittelyyn venttiilisäätimien, puhtaiden tilojen ja ankarissa ympäristöissä, tarkkojen tarttujasormien ja korkeiden lämpötilojen sovelluksissa, joissa käytetään Viton-tiivisteitä. Sitä käytetään auto- ja elektroniikkateollisuudessa, jossa osilla on ennustettava geometria. Se käyttää mäntää ja paineilmaa leukojen ohjaamiseen ja sivuliikenteeseen, jossa on pienikitkainen Dual-V-rullalaakeri. Tämä kevyt ja kompakti tarttuja pystyy tarjoamaan jopa 36 lb:n pitovoiman 5-100 psi:n paineissa. Destaco RPL-4 -tarttuja voi toimia -30 - 180 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa. Se on yhteensopiva nopeasti irrotettavien anturikaapeleiden, efekti- ja resistiivisten antureiden, vikaturvallisten venttiilien, anturin kiinnityssarjojen ja korjaussarjojen kanssa tehokkaisiin työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.

Käyttö:

Destaco RPL-4 matalaprofiilista rinnakkaistarttujaa käytetään herkkien osien käsittelyyn venttiiliohjauksella, tarkoilla pitkien tarttujasormivaatimuksilla ja korkean lämpötilan/paineen sovelluksilla ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco RPL-4 matalaprofiilisessa rinnakkaistarttujassa on Viton-tiivisteet korkeissa lämpötiloissa.
  • Se tarjoaa erinomaisen osien toistettavuuden ja asennon.
  • Siinä on pienikitkaiset kaksois-V-rullalaakerit sivuliikkeen estämiseksi.
  • Tämä tarttuja mahdollistaa ei-synkronisen leuan toiminnan lämpötiloissa -20 - 300 astetta Fahrenheit.
  • Se pystyy tarjoamaan 1 tuuman iskun 160 N:n pitovoimalla.
  • Destaco RPL-4 matalaprofiilinen rinnakkaistarrain on kevyt ja kompakti muotoilu helppoa asennusta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco OSMK-008: Nämä anturin kiinnityssarjat on suunniteltu merkin RPL-4 matalaprofiilisille rinnakkaistarttujalle.
  • Destaco CABL-010 & CABL-013: Näiden pikakatkaisuanturikaapelien pituus on 2 mm (CABL-010) ja 5 mm (CABL-013).
  • Destaco-efekti (OHSP-017) ja resistiiviset (OHSN-017) anturit ja vikaturvalliset venttiilit (OFSV-001 & OFSV-004): Ne ovat ihanteellisia korkean suorituskyvyn työskentely-, automaatio- ja suojaratkaisuihin.

Standardit ja hyväksynnät:

    Destaco RPL-4 matalaprofiilinen rinnakkaistarttuja on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu.

Asennus:

  • Destaco RPL-4 matalaprofiilisessa rinnakkaistarttujassa on työntö-, pyörivä- ja tarttujapinta, jotka mahdollistavat helpon ja suoran asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on yhdensuuntaisen tarraimen etu kulmatarraimeen verrattuna?

V. Koska sormet mahtuvat pienille alueille, Destacon rinnakkaistarttujat pystyvät vetämään osan alas koneen sisällä, kun taas kulmatarttujat ovat hyödyllisiä vain työkalujen poistamiseen tieltä.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?

A. Pitokyky tai pitovoima tarkoittaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai peltiä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Toimittaako Destaco myös vedenkestäviä puristinantureita?

V. Kyllä, Destaco tarjoaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu erityisesti IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin reikäSormen pituusTartuntavoimaTahtiHinta
DESTACO RPL-2 rinnakkaistarrain, matalaprofiilinen, isku 0.5 tuumaa, sormen pituus 3 tuumaa | AH2HCH 28WM15 RPL-20.438 "3"26 paunaa.1 / 2 "€649.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO RPL-4 2-leuainen matalaprofiilinen rinnakkaistarrain, Viton-tiivisteet, 1 tuuman isku
€1,013.08 / yksikkö