Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO RPL-2 rinnakkaistarrain, matala profiili, iskunpituus 0.5 tuumaa, sormen pituus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2HCH Malli: RPL-2Ristiviite: 28WM15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€649.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuja
tarkkuus0.002 "
Sylinterin reikä0.438 "
Sormen pituus3"
Tartuntavoima26 paunaa.
Leukojen määrä2
Painealue5 - 100 psi
Tahti1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Destaco RPL-2 rinnakkaistarrain suunniteltu pienten osien käsittelyyn
    • Varustettu patentoidulla esikuormitetulla kaksois-V-rullalaakerilla korkean tarkkuuden ja sivuvälyksen säilyttämiseksi
    • Synkroninen leukatoiminto luo jopa 26 lbsf:n pitovoiman, ihanteellinen matalapainesovelluksiin
    • Sisältää Buna-N (nitriili) tiivisteen kovien kemikaalien ja yhdisteiden, hiekan tai roskien käsittelyyn
    • Tarjoaa erinomaisen osien sijoittamisen ja toistettavuuden
    • Kestää käyttölämpötiloja välillä -35 - 80 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin reikäSormen pituusTartuntavoimaTahtiHinta
DESTACO RPL-4 2-leuainen, matalaprofiilinen rinnakkaistarrain, Viton-tiivisteet, 1 tuuman isku | AH6HPZ 36C629 RPL-40.5 "5"36 paunaa.1"€1,013.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO RPL-2 rinnakkaistarrain, matala profiili, iskunpituus 0.5 tuumaa, sormen pituus 3 tuumaa
€649.01 / yksikkö