Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO G-122-45 suoraviivainen toimintapuristin, 3 mm:n kiinnitysisku, 675 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BBY Malli: G-122-45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Puristusvoima100N
Pitokyky675 paunaa.
Max. Kiinnitysisku3mm
AsennusalustaReiän läpi
AsennustyyppiReikätelineen läpi
Männän kierteen kokoM6
Nopea aivohalvaus40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco G-122-45 muuttuvaiskuinen suoratoimipuristin on ihanteellinen autoteollisuudelle. Se on suunniteltu aksiaaliseen kuormitukseen töissä, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan puristamaan rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Siinä on kompakti rakenne, joka mahdollistaa sekä yksiosaisen että massatuotannon. Destaco G-122-45 puristin on varustettu lukitusvivulla / männällä (kahdella kädellä käyttö) ja käsipyörällä / käsivivulla (yhden käden käyttö), joita voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti. Tämä Destaco G-122-45 suoraviivainen puristin on suunniteltu vain aksiaalisille kuormituksille, ja ylimääräistä radiaalista tukea männälle suositellaan sivukuormituksille. Siinä on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja asennuksen helpottamiseksi ja se kestää jopa 675 lb:n kuormituksen.

Käyttö:

Destaco G-122-45 suoraviivaista puristinta käytetään yksiosaiseen / massatuotantoon autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco G-122-45 suoraviivaista puristinta käytetään ihanteellisesti eri paksuisten ja toleranssien erilaisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
  • Tässä puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
  • Se käyttää mäntää ja kahvavipua / käsipyörää (käytetään samanaikaisesti), jotta se mahdollistaa yhden tai kahden käden käytön useissa sovelluksissa.
  • Tämä G-122-45 puristinyksikkö pystyy käsittelemään jopa 675 lb:n kuormia.
  • Se tarjoaa 3 mm:n kiinnitysiskun.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco K1222, K508, K612 & K816: Nämä kääntyvät työntölevyt on suunniteltu tuotemerkin G-122-45-toimintapuristimelle tarjoamaan tehokkaita automaatio-, työskentely- ja suojaratkaisuja.

Standardit ja hyväksynnät:

Destaco G-122-45 suoraviivainen puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 sertifioitu takaamaan äärimmäisen käyttäjäturvallisuuden ja tehokkaan suorituskyvyn.

Asennus:

  • Destaco G-122-45 suoraviivaisessa puristimessa on kierteinen runko pinta-asennukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.

K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?

A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyMax. KiinnitysiskuMännän kierteen kokoNopea aivohalvausHinta
DESTACO G-120 Straight Line Action Clamp, 3 mm Kiinnitysisku, 675 lb | AJ8BAG G-120675 paunaa.3mmM6100, 200, 300 mm€461.56
Tarjouspyyntö
DESTACO G-082/40 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin, 335 lb Kapasiteetti | AJ8BBK G-082/40335 paunaa.2.5mmM540mm€386.99
DESTACO G-121-45 Muuttuva iskunvaimennus suoraviivainen puristin, M6 kierrekoko | AJ8BBL G-121-45675 paunaa.3mmM645mm€455.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO G-122-45 suoraviivainen toimintapuristin, 3 mm:n kiinnitysisku, 675 lb
€475.80 / yksikkö