Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO G-121-45 Muuttuva iskunvaimennus suoraviivainen puristin, M6 kierrekoko | AJ8BBL

DESTACO G-121-45 Muuttuva iskun suoraviivainen toimintapuristin, M6 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AJ8BBL Malli: G-121-45

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Puristusvoima100N
Pitokyky675 paunaa.
Max. Kiinnitysisku3mm
AsennusalustaReiän läpi
AsennustyyppiReikätelineen läpi
Männän kierteen kokoM6
Nopea aivohalvaus45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco G-121/45 muuttuvaiskuinen suoratoimipuristin on suunniteltu sovelluksiin, joissa työkappaleen paksuudet ja toleranssit vaihtelevat. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan puristamaan rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Siinä on kompakti rakenne, joka mahdollistaa sekä yksiosaisen että massatuotannon. Destaco G-121/45 muuttuvaiskuinen suoratoimipuristin on varustettu männällä ja käsipyörällä/käsivivulla, jota voidaan käyttää joko yhdellä kädellä tai molemmilla käsillä, erikseen tai samanaikaisesti. Siinä on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja asennuksen helpottamiseksi ja se kestää jopa 675 lb:n kuormia. Destaco G-121/45 suoraviivainen puristin on suunniteltu vain aksiaalisille kuormituksille, ja ylimääräistä radiaalitukea suositellaan käytettäväksi sivukuormat.

Käyttö:

Destaco G-121/45 suoraviivaista puristinta käytetään valaisimien yksiosaiseen / massatuotantoon.

Ominaisuudet:

  • Destaco G-121/45 suoraviivaista puristinta käytetään ihanteellisesti eri paksuisten ja toleranssien erilaisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
  • Siinä on kiinteä 45 mm:n männän iskunpituus.
  • Tämä suoraviivainen puristin tarjoaa jopa 3 mm:n kiinnitysliikkeen.
  • Destaco G-121/45 suoraviivainen puristin käyttää mäntää ja kahvavipua / käsipyörää (käytetään samanaikaisesti) mahdollistaakseen käytön yhdellä kädellä.
  • Tässä suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja nopeaa ja turvallista asennusta varten.
  • Se kestää jopa 675 lb:n kuormituksen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco G-121/45 suoraviivainen puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 hyväksytty varmistamaan ympäristön terveyden ja käyttäjien turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.

Asennus:

  • Destaco G-121/45 suoraviivaisessa puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Destacon muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin ihanteellinen sivukuormille?

A. Tämä puristin on suunniteltu vain aksiaalikuormille. Sivukuormituksen yhteydessä suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.

K. Kuinka Destacon suoraviivaiset puristimet toimivat?

A. Destacon suoraviivaisissa puristimissa on liukuva mäntä suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPitokykyMax. KiinnitysiskuMännän kierteen kokoNopea aivohalvausHinta
DESTACO G-120 Straight Line Action Clamp, 3 mm Kiinnitysisku, 675 lb | AJ8BAG G-120675 paunaa.3mmM6100, 200, 300 mm€461.56
Tarjouspyyntö
DESTACO G-082/40 muuttuvaiskuinen suoraviivainen puristin, 335 lb Kapasiteetti | AJ8BBK G-082/40335 paunaa.2.5mmM540mm€386.99
DESTACO G-122-45 suoraviivainen puristin, 3 mm kiristysisku, 675 lb | AJ8BBY G-122-45675 paunaa.3mmM640mm€475.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO G-121-45 Muuttuva iskun suoraviivainen toimintapuristin, M6 kierrekoko
€455.49 / yksikkö