Destaco G-082-40 muuttuvaiskuinen suoratoimipuristin on suunniteltu aksiaalisille kuormituksille töissä, joissa työkappaleen toleranssit ja paksuudet vaihtelevat. Se on ihanteellinen autoteollisuudelle. Tätä suoraviivaista puristinta suositellaan puristamaan rivan ja onttojen tilojen väliin, joihin on vaikea päästä käsiksi. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kompakti rakenne, joka mahdollistaa sekä yksiosaisen että massatuotannon, ja se on varustettu lukitusvivulla ja männällä (kahdella kädellä käyttö) ja käsipyörällä / käsivivulla (yhden käden käyttö), joita voidaan käyttää joko erikseen tai samanaikaisesti. Siinä on jalkaan kiinnitetty laipallinen alusta asennuksen helpottamiseksi ja se kestää jopa 335 lb:n kuormitusta. Tämä suoraviivainen Destaco G-082-40 -puristin on suunniteltu vain aksiaalisille kuormituksille, ja männän ylimääräinen radiaalinen tuki on suositellaan käytettäväksi sivukuormien kanssa.
Käyttö:
Destaco G-082-40 suoraviivaista puristinta käytetään valaisimien yksiosaiseen / massatuotantoon.
Ominaisuudet:
- Destaco G-082-40 suoraviivaista puristinta käytetään ihanteellisesti eri paksuisten ja toleranssien erilaisten työkappaleiden kiinnittämiseen.
- Se tarjoaa 2.5 mm:n kiinnitysiskun.
- Puristimessa on jalkaan kiinnitetty laipallinen pohja nopeaa ja varmaa asennusta varten.
- Se käyttää mäntää ja kahvavipua / käsipyörää (käytetään samanaikaisesti), jotta se mahdollistaa yhden tai kahden käden käytön useissa sovelluksissa.
- Tämä puristin pystyy käsittelemään jopa 335 lb:n kuormia.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Nämä kääntyvät työntölevyt on suunniteltu tarjoamaan tehokkaita automaatio-, työskentely- ja suojaratkaisuja.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Destaco G-082-40 suoraviivaisessa puristimessa on kierteinen runko pinta-asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko suoraviivaisia kiinnittimiä saatavana eri asennustyyleinä?
V. Kyllä, Destacon mäntäpuristimia on saatavana myös jalkakiinnityslaipallisena alustana ja etulaipan kiinnitystyyleinä. FO & FL -sarjan suoraviivaiset puristimet nämä asennusvaihtoehdot.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?
A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.