Suora linjan toimintapihdit soveltuvat työkappaleiden pitämiseen tukevasti siirtämällä puristimen männät akseliaan pitkin raskaalla työntö- ja vetokytkimellä. Nämä suoraviivaiset puristimet voidaan joko lukita sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa käytettäväksi sekä veto- että työntökiinnikkeinä tai vain laajennetussa asennossa käytettäväksi työntökiinnikkeinä. Niitä käytetään ilmailu-, kulutustavara-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa testaukseen, hitsaukseen, kiinnitykseen, kiristykseen, CNC -työstöön ja muoviruiskuvaluihin. Destaco 640 -sarjan puristimissa on vipukahva, jota siirretään pyöreän liukumännän lukitsemiseksi joko vetämällä tai työntämällä suuntaan työkappaleiden pitämiseksi. Näissä puristimissa on pisimmän männän iskun kaikista Destaco -suoraviivaisista puristimista ja laipallinen pohja helpottaa asennusta ja työkappaleiden raskaita kiinnityksiä. Destaco 640-R suoraviivaisessa puristimessa on keisarilliset sisäkierteiset männät keisarikierteisen karan nopeaa kiinnitystä varten. Se on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän aikaansaamiseksi ja estämään karkean käsittelyn aiheuttamat vauriot. Tämä puristin on integroitu Toggle Lock Plus -mekanismiin estääkseen puristimen vahingossa tapahtuvan avaamisen ja varmistamalla keskilukituksen ylläpitämisen.
Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia manuaalisia puristimia, joissa on metriset sisäkierteiset männät karan kokoonpanojen sijoittamiseksi työkappaleiden pitämiseksi. Näitä suoraviivaisia puristimia on saatavana myös ilman Toggle Lock Plus -mekanismia, mikä säästää käyttökustannuksia silloin, kun puristimen toissijaista lukitusta ei tarvita.
Käyttö:
- Tätä suoraviivaista Destaco 640-R -puristinta käytetään kokoonpanoon ja testaukseen, tarkastus- ja hitsauslaitteisiin sekä kiristystoimenpiteisiin ilmailu-, auto-, kuljetus- ja elintarviketeollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 640-R suoraviivainen puristin on varustettu pyöreällä männällä, jonka korkeus on 1.25 tuumaa ja kierre 1/2-13 (keisarillinen).
- Siinä on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää tärinän aiheuttaman vahingossa tapahtuvan avaamisen.
- Tässä puristimessa on teräsrakenne, joka kestää enintään 7500 lb: n kuorman murtumatta tai taipumatta.
- Siinä on Destacon suoraviivaisten puristimien pisin iskun männän liike (4 tuumaa).
- Tämä pidike voidaan lukita sekä sisään- että ulos -asentoon käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Siinä on myös ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Puristimen kahva pyörii ja putoaa kiinnitystason alle lukitaksesi puristimen sisäänvedetyssä asennossa.
- Tämä puristin antaa kohdistavan voiman (työntämisen) suhteessa voimaan (vetämiseen) 35: 1.
- Siinä on laipallinen pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen vaakasuorien pintojen päälle raskaita toimintoja käsiteltäessä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa kuusiokantaisen karan (220203), joka sopii Destaco 640-R -pihtimäntään työkappaleiden pitämiseksi tukevasti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 640-R suoraviivainen puristin on ISO 14001: 2015 ja ISO 9001: 2015 -standardin mukainen käyttäjien turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.
Asennus:
- Destaco 640-R suoraviivainen puristin on kiinnitetty tukevasti pintoihin käyttämällä 3 kierrereikää kiinnitysalustan molemmilla puolilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 640-R -puristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä manuaaliset kiinnikkeet, joissa on M12 (metrinen) kierremäntä (640-MR) metristen kierrekaran kokoonpanojen sijoittamiseksi. Destaco toimittaa myös samanlaisen puristimen ilman Toggle Lock Plus -ominaisuutta (640) käyttökustannusten vähentämiseksi, jos tätä toissijaista lukitusjärjestelmää ei tarvita. Lisää Destaco 640-R -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on Destaco 640 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -toiminto, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa, että pidikkeet pysyvät keskellä olevan lukitustilan tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä värähtelevissä olosuhteissa tai käänteisiä. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräskiristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja kestämään ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä hänen pitäisi tarttua.
K. Voimmeko irrottaa Destaco -puristimien kahvat?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne irti. Mutta jotkut kahvat käyvät vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Onko Destaco -puristimien kuormitus tarkoitettu nosto- ja / tai nostokäyttöön?
A. Ei, Destaco -puristimia ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin turvallisen käytön varmistamiseksi.