Destaco 640-MR suoraviivainen puristin on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin raskaisiin työntö- / vetokiinnitystehtäviin, mukaan lukien hitsaus, kiristys, kokoonpano ja testaus. Destacon suoraviivaisessa puristimessa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty pinta, joka kestää hyvin kulumista / vaurioita ankarissa teollisuusolosuhteissa. Sen patentoitu Toggle Lock Plus -ominaisuus toimii lukituksen vapautusvivusta, joka varmistaa, että keskilukitustila säilyy koko kiristysvaiheen ajan. Tämä puolestaan estää työkappaleen irtoamisen ulkoisista olosuhteista ja tärinästä. Destacon suoraviivaisen puristimen kahva lukittuu sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa. Puristimen kahvaa voidaan säätää, jolloin se voi pyöriä ja putoaa asennustason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisäänvedettyyn asentoon. Tässä kahvassa on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkään. Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana. Destaco -suorakiinnittimessä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille. Erilaisia 640 -sarjoja ympäristöihin, joissa ei ole vaaraa työkappaleen löystymisestä tärinää vastaan suoraviivaiset kiinnikkeet ilman Toggle Lock Plus -ominaisuutta ovat myös saatavilla.
Käyttö:
- Destaco 640-MR suoraviivainen puristin on suunniteltu erilaisiin raskaisiin työntö- / vetokiinnitystehtäviin, mukaan lukien hitsaus, kiristyslaitteet, kokoonpano- ja testaustoimenpiteet.
Ominaisuudet:
- Destaco 640-MR-suorakiinnityspuristimessa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty pinta, joka takaa kestävyyden ankarilta teollisuusolosuhteilta aiheutuvilta vaurioilta / kulumiselta.
- Sen patentoitu Toggle Lock Plus -ominaisuus toimii lukituksen vapautusvivulla, jotta varmistetaan puristimen keskilukitustila koko puristusvaiheen ajan.
- Destacon suoraviivaisen puristimen kahva lukittuu sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
- Puristimen kahvaa voidaan säätää, jolloin se voi pyöriä ja pudota kiinnitystason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisäänvedettyyn asentoon.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana.
- Destaco -suorakiinnittimessä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 220203-M kuusiokantaista teräksistä karaa käytetään rikkoutuneen / kuluneen karan korvaamiseen Destaco 640-MR-suorakiinnityspuristimissa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 640-MR suoraviivainen puristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 640-MR-suorakiinnityspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin voidaan myös helposti irrottaa laippapohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
A. Kyllä, tämän hiiliteräskiristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia samanlaisia puristinvaihtoehtoja, kuten Toggle Lock Plus -kannattimia (Destaco 640-R puristin & Destaco 640-MR -kiinnike) yhtä hyvin.
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja muihin kokoonpano- ja testaustoimiin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon tavallisissa käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 640-MR -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.