Destaco 604-MMSS suoraviivainen puristin on suunniteltu työkappaleiden pitämiseen pystysuoraa pintaa vasten metallin työstö- ja valmistuslaitoksissa. Se on ihanteellinen kiristyslaitteisiin, tarkastus- ja hitsauslaitteisiin sekä kokoonpanosovelluksiin. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää hyvin kulutusta / vaurioita ankarissa teollisuusolosuhteissa. Destacon suoraviivainen puristinkahva lukittuu sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa. Kompaktin rakenteensa ansiosta sitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa ja vaikeasti saavutettavissa. Destacon suoraviivaisen puristimen metallikahvassa on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille. Destaco 604-MMSS-suorakiinnityspuristimessa on kierteinen runko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen. Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana. Destaco 604 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös hiiliteräsversioina Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 604-MMSS suoraviivainen puristin on suunniteltu kiristyslaitteisiin, tarkastus- ja hitsauslaitteisiin sekä kokoonpanosovelluksiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 604-MMSS -linjapuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ankarilta teollisuusolosuhteilta aiheutuvilta vaurioilta / kulumiselta.
- Sen kahva lukittuu sekä sisään- että ulos -asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on muovikahva, joka estää käsien liukumisen puolivälissä.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kompakti muotoilu, joten sitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa ja vaikeasti saavutettavissa.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kierteitetty runko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen.
- Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana.
- Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettua kuusiokantaista Destaco 207943-M -karaa käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden Destaco 604-MMSS -puristimien puristamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 604-MMSS -linjapuristin on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 604-MMSS suoraviivaisella puristimella on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämän suoraviivaisen puristimen voi irrottaa helposti myös laipallisen pohjansa vuoksi irrottamalla ruuvit avaamalla ne yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
A. Kyllä, tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiinnittimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia vastaavia hiiliteräspuristimia (Destaco 604 puristin & Destaco 624 puristin).
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpanoon ja testaukseen.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon tavallisissa käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 602-M -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.