Suora linjan toimintapihdit ovat ihanteellisia männän siirtämiseen pitimen akselia pitkin käyttämällä työntö- / vetämis- tai suoraviivaista kytkintoimintoa. Nämä kiinnikkeet voidaan lukita kahteen asentoon (pidennetty ja sisään vedetty), jolloin ne voivat toimia sekä vetävinä että työntyvinä pidikkeinä. Niitä käytetään kiinnitys-, testaus-, CNC -työstö- ja muoviruiskuvalusovelluksissa auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 604-MM käsikiristin on integroitu vivukahvaan, joka liikuttaa pyöreää mäntää työkappaletta vasten ja pitää sen paikallaan. Tässä puristimessa on kierteitetty runko reikäkiinnitystä varten ja metriset sisäkierteet männän nopeaa kiinnitystä varten. Sen kompakti muotoilu minimoi tilatarpeen kiinnittimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Tässä käsikiristimessä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden ja kestävyyden ja estää taivuttamisen / katkeamisen raskaiden kuormien aikana.
Tarjoamme myös manuaalisia kiristimiä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa muunnelmissa korroosionkestävyyttä varten ja Toggle Lock Plus -mekanismia, joka estää puristimen vahingossa tapahtuvan avaamisen ja toimii toissijaisena lukona, jotta varmistetaan keskilukituksen ylläpito.
Käyttö:
- Tätä Destaco 604-MM suoraviivaista puristinta käytetään kalusteiden tarkastamiseen ja hitsaamiseen, kokoonpanoon ja kiristämiseen ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarviketeollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 604-MM-suorakiinnityspuristimessa on laippa-pohjainen kiinnitystyyli, jonka maksimikantavuus on 300 lb.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja minimoi murtumisen / vaurioitumisen / kulumisen hankausolosuhteista johtuen.
- Tässä puristimessa on pyöreä mäntä, jossa on M8 (metrinen) kierre ja 1.5 tuuman liikeraja.
- Siinä on helppo pitää ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tämä pidike voidaan lukita sekä sisään- että ulos -asentoon mukavuuden vuoksi.
- Puristinkahva pyörii ylös- tai alaspäin männän siirtämiseksi eteen- tai taaksepäin ja kahvan pitämiseksi poissa työalueelta.
- Sen männän korkeus on 0.59 tuumaa ja voima (työntäminen) suhteessa voimaan (vetämiseen) on 45: 1 /26: 1.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa 207943 ruostumattomasta teräksestä valmistetun kuusikulmaisen karan työkappaleiden kiinnittämiseen turvallisesti Destaco 604-MM -kiinnikkeeseen.
- Raptor Supplies voi toimittaa myös 606104-M-kiinnitysmutterin, joka mahdollistaa nopean asennuksen tasaisille pinnoille.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 604-MM suoraviivainen puristin on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti ympäristön terveyden, turvallisuuden ja pidikkeen erinomaisen suorituskyvyn mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 604-MM suorakiinnityspuristin asennetaan läpireikään käyttämällä kierrerunkoa turvalliseen asennukseen.
- Tarvittaessa tämä puristin voidaan helposti irrottaa ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 604-MM käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä käsikiristimet ruostumattomasta teräksestä valmistetussa versiossa (604-MMSS). Toimitamme myös samanlaisia kiinnikkeitä, joissa on 5/16-18 keisarillinen mäntäkierre (Destaco 604) turvalliseen asennukseen. Lisää Destaco 604-MM -kiinnittimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 604 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suorakulmaista puristinta käytetään manuaalisesti kahvalla / vivulla työntääksesi mäntää työkappaletta vasten ja estääksesi sen liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana muunnoksina, joissa on laippa, kapea laippa, suora tai kiinteä pohja asennusta varten. Näitä kiristimiä on saatavana eri pitoisuuksilla ilmaistakseen suurinta ulkoista voimaa, jota lukitusasennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti muuttumatta pysyvästi. Suoralinjaisissa puristimissa on myös keisarilliset tai metriset männän kierteet turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet laajennetussa asennossa olevien mäntien kuljettaman matkan perusteella.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco yhdistää Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin puristimiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina varmistaakseen, että kiristimet pysyvät keskellä olevan vaihtokytkimen tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai värähtelevissä olosuhteissa. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 604-MMR-suorakiinnityspuristimen, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, jolla on samanlaiset spesifikaatiot kuin Destaco 604-MM-käsipuristimella.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi 'pitokapasiteetti' tai 'pitovoima' osoittaa puristimen kykyä pitää laitteita, työkappaleita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.