Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 6004-MM Straight Line Action Clamp, 450 lb pitokapasiteetti | AJ8AYX

DESTACO 6004-MM Straight Line Action Clamp, 450 lb pitokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AJ8AYX Malli: 6004-MM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky450 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus4.21 "
Kokonaispituus5.52 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus0.44 "
Männän kierteen kokoM8
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)10.69
Laivan pituus (cm)14.02
Laivan leveys (cm)4.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 6004-MM suoraviivainen puristin on suunniteltu kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa eikä ylhäältä, mikä varmistaa työkappaleiden kiinnittämisen rajoitetuissa tiloissa. Tämä suoraviivainen puristin sopii erinomaisesti sovelluksiin, kuten hitsaukseen, testaukseen, kiinnitykseen, CNC-koneistukseen, muovin ruiskuvaluun, puuntyöstöön, metallin työstöön, autojen osien kokoonpanoon ja teollisuuslaitteiden pinoamiseen / kevyeen puristukseen. Destaco 6004-MM suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 6004-MM suoraviivaisessa puristimessa on kompakti rakenne, joka vähentää tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisessä osassa että massatuotannossa. Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät helppoa ja nopeaa asennusta varten. Destaco 6004-MM suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän paljaan pinnan. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 450 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin 207203-M-karan kanssa ja tarjoaa korkealaatuisia automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisuja sekä optimaalisen puristusvoiman.

Käyttö:

Destaco 6004-MM suoraviivaista puristinta käytetään ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa hitsaukseen, testaukseen, muovien ruiskupuristukseen, kiinnitykseen, kiristyslaitteisiin, CNC-koneistukseen, autonosien kokoonpanoon ja teollisuuslaitteiden pinoamiseen tai kevyeen puristukseen .

Ominaisuudet:

  • Destaco 6004-MM suoraviivainen puristin tarjoaa käänteisen kahvan toiminnan pitääkseen kahvan poissa työalueelta.
  • Tässä suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne, joka tekee rakenteesta jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Destaco 6004-MM suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä ulos- että sisään vedettyyn asentoon.
  • Tässä suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
  • Destaco 6004-MM suoraviivainen puristin kestää jopa 450 lb:n kuormituksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 207203-M: Näissä kuusiokantaisissa karakokoonpanoissa on kierrerungot, jotka helpottavat Destaco 6004-MM suoraviivaisen puristimen nopeaa ja helppoa asennusta tasaisille pinnoille / työpenkeille. Näitä karakokoonpanoja voidaan käyttää myös vaurioituneiden tai kuluneiden karojen vaihtamiseen puristimien käyttöiän pidentämiseksi ja vaurioitumisen riskin vähentämiseksi, kun kumitulpat alkavat kulua.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 6004-MM suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti turvallisuuden takaamiseksi käyttäjälle, hyvän ympäristön terveydelle ja puristimen paremman suorituskyvyn takaamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 6004-MM suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?

A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMännän kierteen kokoVaihda Lock PlusPitokykyMateriaaliAsennusalustaMännän korkeusMäntäHinta
DESTACO 6004 Straight Line Action Clamp, 450 lb pitokapasiteetti | AJ8BAH 60045 / 16-18Ei450 paunaa.TeräsLaippa0.44 "Pyöreä€97.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 6004-MM Straight Line Action Clamp, 450 lb pitokapasiteetti
€67.60 / yksikkö