Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 5305-BR vipupuristin, kiinteä tangon kiristysvarsi, 600 lb Kapasiteetti | AJ8BKJ 21TE93

DESTACO 5305-BR vipupuristin, kiinteä tangon kiinnitysvarsi, kapasiteetti 600 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BKJ Malli: 5305-BRRistiviite: 21TE93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.51 "
Kiinnitysvarren pituus2.75 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen90 astetta
Kahvahorizonal
Kahvan avaaminen69 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla0.81 "
Pitokyky600 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaVankka
Liike69 astetta
Kokonaiskorkeus1.51 "
Kokonaispituus8.36 "
Vaihda Lock PlusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)21.23
Laivan leveys (cm)2.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 5305-BR vaakasuuntainen kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja vasten metallintyöstötiloissa. Tämä alaspainettu puristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat saman työkappaleen työskentelyä toistuvasti. Siinä on kiinteä tankomainen kiristysvarsi, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toiminnan ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Destacon vaakasuora kiinnityspuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko toiminnan ajan. Sen matalaprofiilinen muotoilu minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Destacon vaakasuora kiinnityspuristin sisältää karkaistut teräsholkit ja kääntötapit kestävyyden takaamiseksi. Siinä on hiiliteräsrakenne ja musta oksidiviimeistely, joka lisää lujuutta ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Puristimen kiinteää kiristysvartta voidaan muunnella erilaisiin käyttötarkoituksiin sopiviksi. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella sulkimien, koneistuksen, puuntyöstön sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksien tarkistamiseen. Destaco 5305 -sarjan kiinnikkeet ovat saatavilla myös laippamaisena pohjaversiona Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 5305-BR vaakasuuntainen kiinnike on suunniteltu kiinnittimien kokoamiseen ja hitsaukseen sekä kevyiden työstöjen suorittamiseen erilaisissa teollisuuslaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 5305-BR vaakatasossa pidetyssä lukituspuristimessa on kiinteä tankomainen kiristysvarsi, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta.
  • Sen matalaprofiilinen muotoilu helpottaa kiinnitystä ahtaissa tiloissa.
  • Destacon vaakasuora kiinnityspuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy koko toiminnan ajan.
  • Puristimen hiiliteräsrakenne ja mustaoksidipinnoite minimoivat vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
  • Destacon vaakasuora kiinnityspuristin sisältää karkaistut teräsholkit ja kääntötapit kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on vankka jalusta, joka on helppo asentaa (hitsata) vaakasuorille pinnoille / työpöydälle.
  • Destacon vaakasuoraan kiinnityspuristimen kahvassa on muovikahva, joka estää käden liukumisen kesken käytön.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 5305-BR vaakasuuntainen kiinnike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 5305-BR vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on vankka pohja, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen (hitsauksen) vaakasuorille pinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on vaakasuora pidike?

A. Destacon vaakasuuntaiset kiinnikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten, ja ne ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.

K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?

V. Niissä on kiinteä tankomainen kiristysvarsi, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää vartta työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnittymisen.

K. Tarjoaako merkki vaakasuuntaisia ​​kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?

A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman matalaprofiilisia vaakasuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

V. Kyllä, tämän kiinteän alustan lisäksi Destaco tarjoaa myös laippapohjan (Destaco 5305-R & Destaco 5305) vaakasuorat kiinnikkeet.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeus kiristysvarren allaAsennusalustaVaihda Lock PlusHinta
DESTACO 5305 vipupuristin, kiinteä tangon kiristysvarsi, 600 lb Kapasiteetti | AJ8AYJ 21TE91 53050.81 "LaippaEi€140.05
DESTACO 5305-B vipupuristin, kiinteä tangon kiristysvarsi, 600 lb Kapasiteetti | AJ8AYU 21TE92 5305-B1.12 "VankkaEi€131.77
DESTACO 5305-R vaakasuuntainen vipupuristin, 2.75 tuuman puristinvarsi, 600 lb | AJ8BGV 21TE94 5305-R0.81 "LaippaKyllä€210.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 5305-BR vipupuristin, kiinteä tangon kiinnitysvarsi, kapasiteetti 600 lb
€222.08 / yksikkö