Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 5305, 5310 -sarjan vaakasuuntainen pito Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaClamp Arm tyyliKahvaClamp Käden pituusKorkeus alle Clamp VarsiHinta (ei alv)
A
5305-BR
600 paunaa.KylläTeräsVankkaKiinteä baarihorizonal2.75 "0.81 "€ 160.33
B
5305
600 paunaa.EiTeräsFlangeKiinteä baarihorizonal2.75 "0.81 "€ 114.11
A
5305-R
600 paunaa.KylläTeräsFlangeKiinteä baarihorizonal2.75 "0.81 "€ 168.68
B
5305-B
600 paunaa.EiTeräsVankkaKiinteä baarihorizonal2.75 "1.12 "€ 105.73
C
5310-R
1300 paunaa.KylläTeräsFlangeKiinteä baarihorizonal3.63 "1"€ 224.28
D
5310-BR
1300 paunaa.KylläTeräsVankkaKiinteä baarihorizonal3.63 "1.31 "€ 210.99
B
5310
1300 paunaa.EiTeräsFlangeKiinteä baarihorizonal3.63 "1"€ 147.55
E
5310-B
1300 paunaa.EiTeräsVankkaKiinteä baarihorizonal3.63 "1.31 "€ 110.78

5305, 5310 -sarjan vaakasuuntainen pito Clamps

These Destaco 5305, 5310 -sarjan vaakasuora pito clamps on vankka rakenne ja musta oksidiviimeistely kestävyyttä varten. These vaihda clamps:tä käytetään pitämään työkappaleet paikoillaan käyttämällä vaakasuoraa vipukahvaa, joka on tasainen, kun clamp on kihloissa. Ne tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle clamps suoritettaessa toistuvia tehtäviä. These pidä clamps sisältää tarkasti koneistetut komponentit, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Destaco 5305, 5310 -sarjan vaakasuora pito clamps ominaisuus korkea clampkyky, joka vähentää tiettyyn sovellukseen tarvittavia valaisimia. Theseclamps mahdollistaa toimenpiteen suorittamisen ilman, että hän on huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Ne pitävät työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kytketty ja on myös varustettu leuassa olevalla jousella, joka pitää sen paikallaan muutaman säädön jälkeen. Destaco vaihda clamps käytetään hiontaan, hitsaukseen, kutensembling-, koneistus- ja metallinvalmistussovellukset erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. Niissä on kiinteä muotoilu turvaamaan ja loosfi työkappaleita siirtämättä clamp itse. Destaco vaihda clamps sisältää automaattisen paineensäätöjärjestelmän, joka säätää automaattisesti clampn painetta työkappaleen koon mukaan. Ne on varustettu lujalla, taotetulla seosteräksellä clampkäsivarsi lisää voimaa ja käsittelyä a maximum kuorma 1300 lb. Tietyissä malleissa on integroitu Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka varmistaa, että keskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan. Destaco vaakasuuntainen pidä alhaalla clamps sisältää kytkentäjärjestelmän, joka käyttää tehokasta clamplukkiutumiseen tai lukituksen avaamiseen vain vähän vaivaa. Koska tämä voima kohdistuu lenkkejä pitkin, vipujen lukitseminen tai lukituksen avaaminen ei vaadi voimaa.

käytät

These Destaco 5305, 5310 -sarjan vaakasuora pito clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adappöytä sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kutensembling, koneistus ja metallin valmistus, erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • These Destaco 5305, 5310 -sarjan vaakasuora pito clamps on karkaistu teräksinen kääntötapit ja holkit pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Ne on varustettu kiinteällä clamping-varsi, jota voidaan muokata vastaamaan erilaisia ​​vaatimuksia.
  • Matala korkeus mahdollistaa yksikön käytön cramped spaces.
  • Destaco pidä kytkin c painettunalamps on taottu seosteräsrakenne musta oksidiviimeistely vähentää korroosiota ja kitkaa.
  • Ne on integroitu Destaco Toggle Lock -ominaisuus lisää turvallisuutta varmistamalla, että ylikeskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan ​​(katso mallit, jotka päättyvät -R).
  • These Destaco 5305, 5310 -sarjan vaakasuora pito clamps ovat saatavilla kiinteänä, suorana ja flanged base optivarusteet turvalliseen terän tai pinta-asennukseen.

Standardit ja hyväksynnät

  • These Destaco 5305, 5310 -sarjan vaakasuora pito clamps ovat ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 certified.

Asennus

  • Destaco 5305 & 5310 -sarjan vaakasuora pitokytkin clamps ominaisuus aflanged / kiinteä pohja, jossa on reiät, jotka mahdollistavat työkappaleen helpon ja nopean asennuksen kiinnityslevyyn.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka paljon painetta on kytkin clamp kykenevä?

Destaco pidä kytkin c painettunalamps sovelletaan alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Voit nähdä clampitse pakkaukseen kohdistuvaa voimaa, mikä on specvahvistettu Newtonissa (N). Käytä näitä tietoja kytkimen c koon kanssalamp määrittääksesi paineen, joka työkalun on kohdistettava puupalaan. Mitä suurempi puupala, sitä suurempi paine vaaditaan.

Onko Raptor Supplies Tarjoa vaihtokarat pitämistä varten clamps?

Kyllä Raptor Supplies tarjoaa Destaco karat pitämistä varten clamps, korvaamaan kuluneet yksiköt ja suojaamaan niitä kulumisen / vääntymisen / taipumisen aiheuttamilta vaurioilta. Niitä on saatavana litteäkärki- ja kääntyväjalkaversioina.

Mikä on clampvoimaa?

Clampvoima on puukappaleeseen kohdistetun voiman määrä. Tämä tapahtuu, kun käyttäjä sulkee ja lukitsee kytkimen. Yleensä, maximum clampvoima on aroja 80 % kokonaispitovoimasta clamps.

Mitä toiminnan pidättäminen tarkoittaa?

Destaco pidä toiminto alhaalla clamps kohdistaa voimaa alaspäin. Se on kohtisuorassa pintaan asennettuihin työkaluihin nähden. Niitä on saatavana pysty- ja vaakasuuntaisina tyyleinä.

Mitä eroa on vaaka- ja pystysuunnassa pitämällä kytkin clamps?

Vaihteisto clamp on erittäin joustava. Ero vaaka- ja pystysuunnassa pitämisen kytkimen välillä clamp on kahva ja tanko, jotka molemmat liikkuvat eri suuntiin. Vaakasuora clamp on kahva asetettu vaakasuoraan (samansuuntaisesti alustan kanssa), kun clamp on lukittu, kun taas pystysuora clamp kahva on pystysuorassa (suorassa alustaan ​​nähden), kun clamppainos

Kuinka vaakasuora vaihtokytkin toimii clampon käytetty?

Vaakakytkin clamps käyttää ylikeskillistä lukitusta työkappaleen tai kiinnikkeen pitämiseen lukitussa asennossa.

Minkä rasvan kanssa suositellaan käytettäväksi Destaco clamps kun rakennetaan uudelleen?

Käsitellessään merkin mekaanisia clamps, suosittelemme käyttämään kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC. Käytettäessä pneumatic sylinterin tiivisteet, käytä Magnaalube G-rasva. Ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa.

Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?

Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasemlinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Miten Destaco manuaali clamps työskennellä ja hyötyä kiinnitys sovelluksia?

Destaco manuaalinen vaihtokytkin clamps kiinnitä osa tiukasti kiinnittimeen turvallisesti. These nopea toiminta clamps parantaa tuottavuutta ja kiertoaikoja.

Mitä clamppaine tarkoittaa?

Kytkimen pitovoima clamp on tärkeä tekijä, joka on otettava huomioon ennen starmitä tahansa sovellusta. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen samalla kun clamping. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Liian pieni paino ei myöskään ole ideal.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?