Destaco 5110-B pystysuuntainen kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpenkkejä vasten metallintyöstötiloissa. Tässä kytkinpuristimessa on karkaistusta teräksestä valmistetut kääntötapit ja holkit kestävyyden takaamiseksi. Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa on erittäin luja taottu teräsrakenne, joka on viimeistelty mustalla oksidilla minimoimaan vaurioita/kulumista erittäin hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä puristin on sopiva valinta töihin, joissa on tarve kiinnittää/irrottaa työkappaletta toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Sen kiinteää tankopuristinvartta voidaan muunnella erilaisiin sovellusvaatimuksiin. Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää yli keskilukituksen koko kiristyksen ajan. Puristimessa on ylimääräinen välys kiristystangon alla, mikä helpottaa kiinnitystä. Destaco pystysuora puristin on suunniteltu takaamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallisia kiristysvarsia. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen, sulkujen tarkistamiseen, puuntyöstöön sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 5110 -sarjan kiinnikkeet ovat saatavana myös laipallisina pohjavaihtoehtoina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 5110-B pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kiinnityssovelluksiin, mukaan lukien hitsaus, kiinnikkeiden tarkistus ja kokoonpanotehtävät.
Ominaisuudet:
- Destaco 5110-B pystysuorassa kiinnityspuristimessa on karkaistut teräksiset kääntötapit ja holkit kestävyyden takaamiseksi.
- Sen kiinteää tankopuristinvartta voidaan muunnella erilaisiin sovellusvaatimuksiin.
- Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta.
- Siinä on luja taottu teräsrakenne, joka on viimeistelty mustalla oksidilla minimoimaan vaurioita/kulumista erittäin hankaavissa olosuhteissa ja ulkoympäristöissä.
- Destacon pystysuorassa pidikkeessä on muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Siinä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka ylläpitää yli keskilukituksen koko kiristyksen ajan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5110-B pystysuoraan kiinnitetty vipulukituspuristin on valmistettu kansainvälisten alan standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 5110-B pystysuorassa kiinnittimessä on vankka pohja, joka voidaan hitsata pysyvästi tasaisille metallipinnoille turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, Destaco 5110-B kiinteän alustan lisäksi tuotemerkki tarjoaa laipallista alustaa (Destaco 5110 & Destaco 5110-R) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Tarjoaako merkki pystysuuntaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuorassa kiinnityspuristimessa, kuten Destaco 5110-B:ssä, on kiinteä tyylinen kiristystanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
V. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat mustaoksidipinnoitettuja, jotta ne kestävät ja minimoivat kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä. Ulko-olosuhteissa kiinnitystä vaativiin sovelluksiin on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.