Destaco 5110-R pystysuora pitopuristin käyttää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimaa lisäämällä kohdistettua kuormaa vaihtomekanismien avulla. Siinä on kiinteä rakenne, joka kiinnittää ja löysää työkappaleita liikuttamatta itse puristinta. Tämä puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Se pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Destaco 5110-R pystysuora kiinnityspuristin koostuu tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Siinä on ergonomisesti suunniteltu kahva minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kytkee ja vapauttaa kiinnityspään, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco 5110-R pystysuunnassa kiinnitettävä vipupuristin tarjoaa kiristyskyvyn vähentämään tarvittavia kiinnikkeitä tietyssä sovelluksessa. Se mukautuu helposti erikorkuisiin työkappaleisiin. Tämä pystysuorassa pitävä vipupuristin on käytännössä huoltovapaa ja vaatii vain muutaman pisaran voiteluöljyä pitääkseen yksikön erinomaisessa kunnossa. Samaan aikaan sen avulla käyttäjä voi suorittaa toiminnon ilman, että hän on huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä takaa maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn. Destaco 5110-R pystysuora kiinnityspuristin tarjoaa suuren kohdistamisvoiman ja joustavan säädettävyyden, joista on hyötyä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssa. Siinä on taottu seosteräsrunko, jossa on pitkä pohja ja lukitusjousipidike, joka pitää kahvan auki.
Käyttö:
Destaco 5110-R pystysuora kiinnityspuristin sisältää laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaaseen tuotantoon, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 5110-R pystysuorassa kiinnittimessä on taottu seosteräsrakenne, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden ja kestää jopa 1150 lb:n kuormia.
- Tässä puristimessa on karkaistut kääntötapit ja holkki pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
- Siinä yhdistyvät modulaarinen rakenne ja kiinteä rakenne, joka tarjoaa mahdollisuuden kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta puristinta.
- Se on varustettu patentoidulla Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka ylläpitää keskilukitusta ja estää tahattoman avaamisen.
- Se koostuu ainutlaatuisesta kääntö- ja vipujärjestelmästä maksimaalisen toiminnan ja erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Destaco 5110-R pystysuorassa pitimessä on ergonomisesti suunniteltu kahva, joka minimoi rasituksen ja kivun työskentelyn aikana.
- Se mahdollistaa suuren kohdistamisen ja joustavan säädettävyyden, jotka ovat hyödyllisiä eripaksuisten materiaalien käsittelyssä.
- Tämä puristin tarjoaa suuren välyksen kiristystangon alle.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 5110-R pystysuoraan kiinnitetty vipupuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 5110-R pystysuunnassa pitävä vipupuristin sisältää laipallisen pohjan, jossa on kiinnitysreiät laitteen asentamista varten tasaisille pinnoille / työpöydälle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä ovat pneumaattiset vipupuristimet?
A. Pneumaattisilla vaihtokiinnittimillä on sama perusrakenne ja toiminta kuin käsin pidettävillä tai suoraviivaisilla vipupuristimilla, mutta niitä käytetään pneumaattisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla kiristyslevyn (sen korkeimmassa asennossa) ja työpöydän välinen etäisyys.
K. Kuinka kytkinpuristin toimii?
A. Vipukiinnike toimii työkappaletta vasten ja puristaa tai venyttää varustettuja vipuja pitääkseen työkappaleen paikallaan.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
V. Kyllä, pystysuorassa Destaco 5110-R -kahvan vipupuristimessa on hiiliteräsrunko, jossa on sinkitys. Destaco tarjoaa myös täydellisen valikoiman ruostumattomasta teräksestä valmistettuja puristimia parantaakseen korroosionkestävyyttä.
K. Kuinka käyttää vipupuristinta?
A. Jotta käyttäjät voivat kytkeä kiinnityslevyn työkappaleeseen, heidän on ehkä työnnettävä vipua alaspäin. Tämän jälkeen puristin lukittuu automaattisesti. Tämä tarkoittaa, että työkappale ei vapaudu, ennen kuin vedät vipua ylös.
K. Mikä on kiinnityslevy?
A. Destacon vipupuristimet on varustettu kiinnityslevyllä, joka toimii yhdessä työtason kanssa ja pitää työkappaleen paikallaan. Se työntyy työkappaletta vasten pitääkseen sen paikallaan kiinnityksen aikana. Kiinnityslevy voi sekä kääntyä että kallistaa, joten se on ihanteellinen kapenevan esineen kiinnittämiseen.