5105, 5110 -sarjan pystysuora pito Clamps
These Destaco 5105, 5110 -sarjan pystysuora pito clamps on suunniteltu käytettäväksi alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Niissä on teräsrakenne kestävyyden vuoksiness ja niissä on musta oksidiviimeistely, joka kestää korroosiota. Theseclamps tarjoavat suuren kohdistamisvoiman ja joustavan säädettävyyden, ja ne sisältävät tarkasti koneistettuja komponentteja, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Niiden avulla käyttäjä voi suorittaa toiminnan ilman työkappaleen toistuvaa liikkumista, ja ainutlaatuinen kääntötappi- ja vipujärjestelmä takaa erinomaisen suorituskyvyn. Theseclamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps kun kiinnität materiaalia työtasolle. Niiden pitokapasiteetti on 1150 lb ja niissä on suora kahva, jonka avautumiskulma on 159 astettarees. These pystysuora pitämällä painettuna clamps tarjoavat kytkentäjärjestelmän, joka voi soveltaa tehokasta clampclamp. Ne pitävät työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on käytössä ja tarjoaa suuren välyksen clamptanko, avautumiskulma jopa 89 astettarees. Destaco vaihda clamps käytetään hiontaan, hitsaukseen, kutensembling-, koneistus- ja metallinvalmistussovellukset erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. These pystysuora pitämällä painettuna clamps:llä on matala kääntöpiste, joka johtaa lähes kohtisuoraan clampvoimaa. Ne ovat saatavilla flanged, suorat ja kiinteät alustat, kierrereiät turvalliseen asennukseen. Tiettyihin malleihin on integroitu Toggle Lock Plus -turvaominaisuus, joka varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja clamp pysyy suojattuna tahatonta avaamista vastaan.
käytät
These Destaco 5105, 5110 -sarjan pystysuora pito clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adappöytä sovelluksiin, kuten hiontaan, hitsaukseen, kutensembling, koneistus ja metallin valmistus. Niitä käytetään erossapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Usein kysytyt kysymykset
olemme Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamponko saatavilla Toggle Lock Plus -turvaominaisuuden kanssa?
Kyllä, mallit mukaan lukien Destaco 5105-R pystysuunnassa pidä alhaalla clamps, niissä on Toggle Lock Plus -mekanismi srevent clamps.
Mitä ovat pneumatic-kytkin clamps?
PNEumatic-kytkin clamps ominaisuus same perusrakenne ja käyttö manuaalisena pitona tai suorana vaihtokytkimenä clamps, mutta niitä käytetään pneumatiisesti. Ne ovat täysin itsenäisiä ja vaativat vain painelähteen kytkennän.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?
Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
Miten vaihda clampon mitattu?
Vaihda clamps ovat saatavilla useissa muunnelmissa, joilla on erilaiset pitokapasiteetit. Tietyn kytkimen kapasiteetti clamp voidaan mitata c:lläalclaskemalla etäisyyttä clamplautanen (korkeudessahest-asento) ja työpöytä.
Miten painettuna painaminen vaihtaa clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta vasten ja puristaa tai venyy jnehes varustetut vivustot pitämään työkappaleen paikallaan.
Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?
Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasemlinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
olemme Destaco clamps ruosteresistant?
Kyllä. Destaco 5110-sarjan pystykahvan vipu clamps on hiiliteräsrunko sinkitty. Destaco tarjoaa myös täydellisen valikoiman ruostumatonta terästä clamps parantaa korroosionkestävyyttä.
Kuinka käyttää vaihtokytkintä clamp?
Jotta käyttäjät voivat osallistua clampKun levy on kiinni työkappaleen kanssa, he saattavat joutua työntämään vipua alaspäin. Sen jälkeen clamp lukittuu automaattisesti. Tämä tarkoittaa, että työkappale wonälä vapauta ennen kuin vedät vivun ylös.
Mikä on aclamplautanen?
Destaco vaihda clamps on varustettu aclamplevy, joka toimii yhdessä työtason kanssa ja pitää työkappaleen paikallaan. Se mätähes työkappaletta vasten pitääksesi sen paikallaan clamping. Clamplevy voi sekä kääntyä että kallistaa, mikä tekee siitä ideal kun clampkapeneva esine.