DESTACO 424, 441 -sarjan puristinpihdit


Suodattaa
Lukitusmekanismi: Ruuvi , Tyyppi: Purista toimintaa
TyyliMalliMax. KiinnityspaksuusPitokykyMateriaaliLeuan syvyysLeuan leveysHinta (ei alv)
A
424-2
7.4mm200 paunaa.Teräs1.08 "1"€46.83
B
424
16mm200 paunaa.Teräs1.08 "1"€31.24
B
441
23.3mm275 paunaa.Teräs1.77 "1.25 "€38.81

424, 441 -sarjan puristinpihdit

Destaco 424 & 441 -sarjan puristuspihdit, jotka tunnetaan myös nimellä pihdipihdit tai kannettavat puristimet, on suunniteltu pitämään yksi tai useampi työkappale yhdessä auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkauslaitoksissa. Puristuspihdit sopivat hyvin nopeaan ja joustavaan kiinnitykseen suuren työmäärän ympäristöissä. Näissä keskitehoisissa puristuskiinnittimissä on taottu seosteräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Nämä puristimet on koneistettu tiukoilla toleransseilla sovelluksiin, jotka vaativat suurta tarkkaa kiinnitystä työkappaleen valmistus- ja korjaustehtävissä. Destaco 424 & 441 -sarjan puristuspihdit on varustettu kaksisuuntaisella laukaisumekanismilla, joka mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä. Näissä puristinyksiköissä on lisäksi integroitu kuusiokantaiset karat maksimaalista kiinnitystä varten ja ne kestävät jopa 275 lb:n kuormitusta. Destaco 424- ja 441-sarjan puristuspihdit on varustettu automaattisella lukitusmekanismilla, joka kytkeytyy päälle, kun molempia puristuskahvoja puristetaan tiukasti. keskiasentoa vastaan.

käytät

Destaco 424 & 441 -sarjan puristuspihdit on suunniteltu muovien ruiskuvalu-, hitsaus- ja kokoonpanotoimintoihin auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet

  • Destaco 424 & 441 -sarjan puristuspihdit ovat taottu seosteräsrakenne, joka varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja kulutuskestävyyden ankaria teollisuusolosuhteita vastaan.
  • Näissä puristuspihdeissä on kaksisuuntainen laukaisumekanismi, joka mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä.
  • Nämä puristuspihdit tarjoavat maksimileuan syvyyden 1.77 tuumaa.
  • Näissä puristuspihdeissä on säädettävä kara, jota voidaan helposti säätää erikokoisten työkappaleiden kiinnittämiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Destaco 424208-M: Tuotemerkin litteällä kärjellä sidottua neopreenikaraa käytetään Destaco 424- ja 441-sarjan puristuspihtien puristimien kanssa muodostamaan pehmuste puristimien ja kiinnitettyjen esineiden väliin, mikä kiinnittää materiaalia työpintoihin jyrsintä-, poraus- ja hitsaussovelluksissa. Se tarjoaa erinomaisen öljynkestävyyden ja on LABS-vapaa (silikoni). Tätä karaa voidaan käyttää lämpötiloissa -22 - 212 astetta Fahrenheit.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 424 & 441 -sarjan vetosalpapuristimet täyttävät kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien laadukkaan suorituskyvyn.

Asennus

  • Destaco 424, 441 -sarjan puristuspihdit voidaan asentaa helposti avaamalla puristimen leuka kahvasta. Kahvat puristetaan sitten tiukasti yhteen keskiasentoa vasten puristimen lukitsemiseksi paikalleen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on puristustoiminen pihdipuristin?

Destacon puristuspihdit ovat käsikäyttöisiä puristustyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien muovin ruiskuvalu, hitsaus ja kokoonpano. Ne sopivat ihanteellisesti auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudelle.

Mitä puristusvoima tarkoittaa?

Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Mikä on manuaalinen kiinnitys?

Toisin kuin pneumaattisissa suoraviivaisissa puristimissa, tavallisissa Destacon käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.

Mitä pitokyky tarkoittaa puristimien suhteen?

Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Mitä merkitystä Destaco-kiinnittimien kahvan punaisella värillä on?

Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, sillä se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?

Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?

Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?