Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 53764 Gouge Auger, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 40 tuumaa | AF3YUY 8FWM5

AMS 53764 Gouge-ruuvi, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3YUY Malli: 53764Ristiviite: 8FWM5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€757.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 tuumaa Kierteitetty
Halkaisija2 1 / 2 "
Pituus40 "
Tyyppikourutaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 54545 Gouge Auger, halkaisija 1.25 tuumaa, pituus 40 tuumaa, ruostumaton teräs | AF4XYX 9PA68 545451 1 / 4 "€473.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 53764 Gouge-ruuvi, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 40 tuumaa
€757.29 / yksikkö