Destaco 385 -sarja vetotoimisalpapuristimia käytetään toistuvasti vetämään/sulkemaan työkappaleita, jotka on sijoitettu samansuuntaisesti alustan kanssa. Niissä on ergonominen kahva vaakasuuntaisen U-koukun sijoittamiseksi vastakkaisen työkappaleen ympärille ovien ja kansien sulkemista ja avaamista varten. Puristinkahva on varustettu peukalon ohjausvivulla kätevää yhdellä kädellä käyttämistä varten. Näissä kiinnittimissä on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille/työkappaleille. Destaco 385-M-25 puristin on varustettu 25 mm pidemmällä U-koukulla kuin tavallinen U-koukkupuristin työkappaleen vetämiseksi pidemmältä. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen (enintään 7500 lb) alla. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyttä varten; matalaprofiilinen kahva asennettavaksi paikkoihin, joissa tilaa on rajoitettu; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 50 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-25 tai lisäämällä -M-50 tai -M-100 loppuun. mallinumerosta.
Toimitamme myös Destacoa 375-M-25 salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 4000 lb.
Käyttö:
Destaco 385-M-25 -salpapuristinta käytetään kansien, ovien, kansien, tynnyreiden ja säiliöiden sulkemis- tai lukitussovelluksissa. Tämä puristin soveltuu myös muovaukseen ja kokoonpanoon kulutustavara-, ilmailu-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 385-M-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuora) helpottamaan säätöä työkappaleiden mukaan.
- Tämä U-koukku vetotanko on 25 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku kiinnikkeiden sulkemiseen suuremmalla etäisyydellä.
- Sen maksimikantavuus on 7500 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa ja helppoa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
- Siinä on vahva teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi, mikä estää kovan käytön aiheuttaman säännöllisen kulumisen.
- Ergonominen puristinkahva on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destacon vaihtopeukalon ohjausvivun (385-ZB1) ja koukkukokoonpanon (385215-M-25) korvaamaan Destaco 385-M-25 -puristimen kuluneet tai vialliset osat.
- Destaco 385102 -salpalevyä käytetään kiinnityskoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385-M-25 puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 385-M-25 puristinpohjassa on kierrekiinnitysreiät helppoa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 385-M-25 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa tämän manuaalisen puristimen matalaprofiilisella kahvalla (385-LM-25) vievät vähemmän tilaa. Voimme toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistetun Destaco 385-SS-M-25 puristimen korroosionkestävyyttä varten.
K. Onko Destaco 385-M-25 salpapuristinta tarjolla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (385), 50 mm standardipituutta pidempi (385-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (385-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
V. Monissa Destacon manuaalisissa puristimissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa puristimien ylikeskityksen. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, tärisevässä ympäristössä tai käännettyinä. Se tarjoaa ylimääräisen turvallisuustason käyttäjälle ja työkappaleelle. Tämä manuaalinen puristin on varustettu Destaco Toggle Lock Plus -ominaisuudella (385-RM-25), jotta se ei avaudu vahingossa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Voidaanko Destaco -puristimien punaiset kahvat poistaa?
A. Useimmissa Destaco -puristimissa on kahvat, jotka voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti liu'uttamalla ne irti. Jotkut kahvat käyvät kuitenkin vinyylikastikkeella, jotta ne sopivat alla olevaan kahvaan, ja siksi ne on katkaistava poistamista varten.