Destaco 385-M-50 vetotoiminen salpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet yhdessä. Puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan nopeasti paikoilleen työpintaa vasten, jotta esineet voidaan kiinnittää tiukasti porausta, hitsausta, jyrsintää tai puuntyöstöä varten. Kun kiinnität materiaalia työtasolle, tämä pystysuora kahvan vipupuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C- tai jousikiinnikkeille. Se vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja se tarjoaa tappiliitoksen, joka vastustaa liikettä eri suuntiin sallien samalla puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Destaco 385-M-50 vetotoiminen salpapuristin pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvalla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä, ja painetaan alas lukitusasentoon saavuttamiseksi. Tämä salpapuristin on varustettu ainutlaatuisella kääntö- ja vipujärjestelmällä, joka takaa optimaalisen tarkkuuden kiinnityksessä, ja se pystyy pitämään kuormat jopa 7500 lb:n painoon asti. Destacon vetokiinnittimessä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät turvallisen asennuksen mahdollistamiseksi, ja siinä on ergonomisesti suunniteltu kahva takaamaan käyttäjän mahdollisimman vähäisen väsymyksen ja nopeat kiinnitystoiminnot. Tämän sulkupuristimen mukana toimitetaan kierteitetty U-koukku säätöä varten. Sen teräsrakenne varmistaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden ja soveltuu kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien pitämiseen ja sulkemiseen.
Käyttö:
Destaco 385-M-50 vetotoiminen salpapuristin on varustettu laajalla yhdistelmällä ominaisuuksia, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, kuten ovien, kansien, kansien, tynnyrien, säiliöiden ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen ja muovaukseen. Niitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 385-M-50 vetotoimisalpapuristimen maksimikantavuus on 7500 lb, jotta se pystyy käsittelemään raskaita muottien, ovien, kansien ja kansien lukitussovelluksia.
- Siinä on patentoitu peukaloohjausvipu yhdellä kädellä käyttöä varten ja kierteinen U-pulttikoukku (vaakasuora tyyli) helpottamaan säätöä.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin sisältää laipallisen pohjan, joka mahdollistaa helpon asennuksen tasaiselle pinnalle tai työpöydälle.
- Koko teräsrakenne takaa kestävyyden ja rakenteellisen jäykkyyden.
- Lisävarusteena saatavaa salpalevyä voidaan käyttää turvallisuuden lisäämiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 385102: Näiden Destaco-salpalevyjen päällä on kiinnitys, joka helpottaa käyttöä ja lisää toimivuutta Destaco 385-M-50 -vetosalpapuristimeen. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 385-M-50 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 385-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on reikiä, jotka mahdollistavat työkappaleen helpon ja nopean kiinnityksen kiinnityslevyyn.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko näitä Destaco-kiinnittimiä saatavana pidemmillä koukuilla?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa nämä kiinnikkeet pidemmillä koukuilla (mallit, jotka päättyvät -M-25, -M-50 tai -M-100), jotka ovat 25, 50 tai 100 mm pidempiä kuin vakiopituus.
K. Mikä on salpapuristimen merkitys?
A. Destacon salpapuristimet pitävät työkappaleet tiukasti kiinni ja pitävät ne paikallaan ilman, että työstettävän projektin toistuvat liikkeet häiritsevät niitä.
K. Tarjoaako Destaco salpoja erikseen puristimille?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet tai vanhentuneet salvat, mikä varmistaa, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Merkitseekö merkin puristinkahvan väri mitään?
V. Ei, Destacon puristinkahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Ne auttavat käyttäjiä tunnistamaan, missä käyttökahva on ja milloin tai missä siihen pitäisi tarttua työkappaleita kiinnitettäessä.
K. Voidaanko Destacon punaiset kahvat irrottaa kiinnittimistä?
V. Yleensä Destacon kädensijat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. Jotkut kädensijat on kuitenkin leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.
K. Kuinka valita oikean tyyppinen salpapuristin?
A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa- ja kapea laippa -asennustyyleinä asennuksen helpottamiseksi. Niitä on saatavana vaihtelevina pitotehoina, mikä osoittaa suurimman ulkoisen voiman, jota puristin voi vastustaa turvallisesti (lukitussa asennossa) muuttumatta pysyvästi. Kannattaa myös laskea etäisyys kiinnityslevyn ja työkappaleen kauimmassa asennossa, ennen kuin valitset salvan puristimen.
K. Mitä puristuspaine tarkoittaa?
V. Vipupuristimen pitovoima on ratkaiseva tekijä, joka on otettava huomioon ennen sovelluksen aloittamista. Käyttäjän on kohdistettava oikea paine työkappaleeseen kiinnityksen aikana. Suosittelemme, että et ylitä suositeltua painetta, koska se voi vaurioittaa työkappalettasi valtavasti. Lisäksi liian pieni paino ei myöskään ole ihanteellinen.