Destaco 371 vetotoimisalpapuristinta käytetään ovien, kansien tai kansien nopeaan kiinnittämiseen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan. Kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, joten se sopii erinomaisesti esineiden, kuten muottien sulkemiseen ja ovien lukitsemiseen. Destaco 371 vetotoiminen salpapuristin kohdistaa voiman suoraan, suoraviivaiseen suuntaan, mikä mahdollistaa yksikön siirtymisen eteen- ja taka-asentoihin. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä toisinaan tarvitsee puristinta sen sijaan, että hän työntäisi eteenpäin ja kohdistaisi voimaa, vetää eteenpäin ja käyttää voimaa. Lisäksi tämä salpapuristin tarjoaa edun, kun puristin on asennettu pystysuoraan kahvan ollessa taka-asennossa, mikä estää komponentteja putoamasta eteenpäin, kun kahva on komponentin takana lukitussa asennossa. Destaco 371 vetotoiminen salpapuristin pystyy pitämään kuormat jopa 750 lb:n painoon asti, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät turvalliseen asennukseen. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimitetaan myös patentoidulla peukalosäätövivulla joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Voit tilata nämä salpapuristimet pidemmillä koukuilla (25, 50 tai 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Käyttö:
Destaco 371 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu erilaisiin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, tynnyrien, huoltokansien, konttien ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 371 vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyllä J-koukun vetotangolla säätöä varten.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
- Destaco 371 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 750 lb:n kuormituksen.
- Destaco 371 vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää tärinän aiheuttaman tahattoman avautumisen.
- Käytettävän voiman (työntö) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 36:1.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 371215: Nämä Destacon vaihtokoukkukokoonpanot on suunniteltu merkin 330-, 351-, 371- ja 381-sarjan puristimille. Niissä on tavallista pidemmät koukut ja ne löytyvät lisäämällä MPN:ään jälkiliitteet -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm). Ne sisältävät vastamutterit ja lukkomutterit nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 371 vetotoiminen salpapuristin on ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen käyttäjän turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 371 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 371 vetotoiminen salpapuristin manuaalinen puristin?
V. Kyllä, Destaco 371 vetotoiminen salpapuristin on manuaalinen pikapuristin, joka on suunniteltu kiinnikkeiden koneistukseen. Se tarjoaa nopean ja helpon kiinnityksen kahvaa kääntämällä.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.