Vetosalpapuristimia käytetään ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen kokoonpano-, muovaus- ja lukitusoperaatioissa. Ne on varustettu kahvalla kiinnitystangon tai koukun sijoittamiseksi vastakkaisen työkappaleen ympärille. Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavana kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyleinä. Destaco 371 -sarjan kiinnikkeet käytetään vetämään työkappaleita, jotka on asetettu vaakasuoraan kiinnitysalustaan. Näissä kiinnittimissä on helppokäyttöinen kahva, jossa on peukalosäätövipu kätevään yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 371-SS -puristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota ja kulumista / repeytymistä hankaavien ympäristöjen vuoksi. Tässä J-koukkutyylisessä salpapuristimessa on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille. Se kestää enintään 750 lb:n kuorman. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on teräsrakenne, joka tarjoaa rakenteellisen jäykkyyden ja estää taipumisen / murtumisen; Vaihda Lock Plus -ominaisuus, jotta se ei katkea vahingossa. Voit tilata tämän salpapuristimen pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 331-SS vetotoiminen salpapuristin, jossa on vaakasuora U-koukku, joka tarjoaa maksimipidätyskyvyn 720 lb.
Käyttö:
Destaco 371-SS -salpapuristin on ihanteellinen lukuisten kiinnikkeiden, kuten kammion / kulkuovien, kansien, tynnyrien ja kansien sulkemiseen ilmailu-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 371-SS vetotoiminen salpapuristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Sen maksimikantavuus on 750 lb.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
- Se on varustettu kierteitetyllä J-koukun vetotangolla, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Puristin tarjoaa koukun maksimisäädön 0.81 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 36:1.
- Puristinkahva on integroitu patentoituun peukalonhallintavipuun yhdellä kädellä.
- Puristimen piirustusliikkeet peukalosäätimellä ja ilman ovat 4.18 ja 5.44 tuumaa, vastaavasti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 371-SS puristimen vaihtotarvikkeet, kuten koukkukokoonpanon (371915) ja peukalon ohjausvivun (371-ZB1) sen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 371-SS puristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja varmistaakseen ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 371-SS puristin kiinnitetään vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen kiinnitysalustan molemmilla puolilla olevien kierrereikien avulla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako Destaco manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 371-SS vetotoimisalpapuristin muissa versioissa?
A. Raptor Supplies voi toimittaa Destacon 371 Teräsrakenteinen salpapuristin antaa lujuutta käytettäväksi raskaassa käytössä.
K. Onko Destaco 371-SS -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, 25 mm pidempi kuin vakiopituus (371-SS-M-25), 50 mm pidempi kuin standardipituus (371-SS-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku pituus (371-SS-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 371-RSS -salpapuristimen, jossa on Toggle Lock Plus estämään sen tahaton avaaminen käytön aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.