DESTACO 371-sarjan vetotoiminnot


Suodattaa
Pohjan pituus: 1.94 " , Pohjan leveys: 2.63 " , Halkaisija: 0.340 " , Tilavuus: 750 paunaa. , Koukun säädettävä alue: 23.9mm , Koukun tyyppi: J-koukku , Asennusalusta: Laippa , Kokonaispituus: 11.890 " , Toggle Lock Plus: Ei , Tyyppi: Vaakasuora
TyyliMalliMateriaaliKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
371-SS
Ruostumaton teräs2.58 "€172.42
B
371
Teräs2.580 "€47.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?