Vetokytkimet ovat vaaka- tai pystysuuntaisia kiinnitystyyppisiä laitteita, jotka tarjoavat vahvan sulkemisvoiman sulkeakseen ja avatakseen toistuvasti ovet ja kannet lukitusta, muovausta ja kokoonpanoa varten. Niissä on kahvat, joilla kiristimet tai koukut voidaan asettaa vastakkaisten salpojen ympärille ja lukita puristin painamalla alas. Nämä puristimet tarjoavat voimakkaan sulkemisvoiman, joka tarjoaa positiivisen pidon ja kätevän käytön yhdellä kädellä peukalojen ohjausvivun ansiosta. Sitä on yleensä saatavana kolmessa suuressa tyylissä: kiinteä salvatyyppi, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukku. Destaco 3-SS -puristuskiinnike on asennettu salvan pinnan suuntaisesti työkappaleiden vetämistä varten. Tämä vaakasuora U-Hook-tyyppinen salpapuristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Destaco 331 -sarjan kiinnikkeet saatavana myös teräsrakenteisina versioina, Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla ja paljon muuta. Voit myös tilata nämä salvanpitimet pidemmillä koukuilla (25, 50 ja 100 mm) lisäämällä yksinkertaisesti -M -25, -M -50 tai -M -100 mallinumeron loppuun.
Käyttö:
- Destaco 331-SS -kiinnikepuristinta käytetään muovaus- ja kokoonpanotoimiin ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin sopii myös kammion ovien, kansien, tynnyrien, säiliöiden, astioiden, kansien ja kulkuovien tiivistämiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 331-SS -kiinnityspuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä kestämään erittäin hankaavia ympäristöjä / teollisuusolosuhteita.
- Puristimen piirustusliike ilman peukalonohjainta on 1.780 tuumaa ja koukun säätö enintään 0.590 tuumaa
- Tässä puristimessa on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa puristimen käytön yhdellä kädellä.
- Siinä on laipallinen pohjakiinnitys, joka helpottaa asennusta mille tahansa pinnalle, ja sen suurin kantavuus on 720 lb.
- Tässä puristimessa on kierretty U-koukku (vaakasuora) vetopalkki helpon säädön varmistamiseksi.
- Puristusvoiman (työntämisen) puristussuhde kohdistettuun voimaan (vetämiseen) on 32: 1.
- Sen mukana tulee salpalevy, joka tukee ja sulkee U-koukun.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 330-ZB1 korvaava peukalonohjausvipu korvaa Destaco 331-SS -pidikkeen patentoidun peukalonohjausvivun.
- Destaco 331905 -kiinnityslevyä käytetään puristimen tiukkaan sulkemiseen kahvaa painettaessa.
- Raptor Supplies voi toimittaa Destacon vaihtokoukkuyksikön (331915) puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 331-SS -kiinnike on ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 -sertifioitu varmistamaan ympäristön terveyden, käyttäjän turvallisuuden ja pidikkeiden erinomaisen suorituskyvyn.
Asennus:
- Destaco 331-SS -kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kierrekiinnitysreikiä ja salpalevy, jossa on yksi kierrereikäpari, jotta ruuvaaminen nopeasti ja turvallisesti tasaisille pinnoille / työkappaleille.
- Tämä puristin voidaan helposti irrottaa ja asentaa eri paikkaan vain avaamalla se yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
Q. Onko Destaco 331-SS -puristinpidikkeestä saatavana muita vaihtoehtoja, joilla on samanlaiset tekniset tiedot?
A. Destaco toimittaa samanlaisia teräsrakenteisia salpakiinnikkeitä rakenteen jäykkyyden varmistamiseksi (331) ja Destaco Toggle Lock Plus -toiminnolla, joka estää puristimien tahattoman irtoamisen (331-RSS).
K. Tarjoaako Destaco manuaalisia pidikkeitä, joissa on pidemmät koukut kuin Destaco 331-SS -vetokahvan salpa?
A. Destaco voi toimittaa pyynnöstä samanlaisia salpapuristimia, joilla on erilaiset koukkujen pituudet: 25 mm standardipituutta pidempi (331-SS-M-25), 50 mm standardipituutta pidempi (331-SS-M-50) ja 100 mm pidempi tavallista koukun pituutta (331-SS-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
A. Näissä vetokytkimissä on kolme pääkomponenttia: kahva työkalun käyttämiseen, kiristysvarsi, joka toimii työkappaleen ja puristimen välissä; pohja kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskikohdan yläpuolelle, kahvaa siirretään siten, että työkappaleiden pitämiseksi pohjaan yhdensuuntainen voima syntyy.
K. Kuinka valita oikea salvanpuristin?
A. Destacon puristimissa on teräs- ja ruostumaton teräsrakenne ja laippapohjakiinnitys helpottaa asennusta. Niissä on U- tai J-koukku työkappaleiden vetämiseksi salpalevyillä tai muilla lisävarusteilla. Näiden kiinnikkeiden luettelossa on vaihteleva kiinnityskapasiteetti. Ne ilmaisevat suurimman ulkoisen voiman, jota lukitusasennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti muuttumatta pysyvästi. Asiakkaan tulee myös valita kiinnikkeet kiinnityslevyn ja kauimpana olevan työkappaleen välisen etäisyyden perusteella.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 331-RSS -linjapuristimen, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja vastaava eritelmä kuin Destaco 331-SS-käsipuristimella.