Vetosalpapuristimia käytetään kiinnikkeiden/työkappaleiden säännölliseen sulkemiseen ja avaamiseen samalla kun suoritetaan lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimenpiteitä. Ne on varustettu kahvalla, joka kiinnittää / asettaa kiristystangon tai koukun vastakkaisen työkappaleen / salpalevyn ympärille (asetettu vaaka- tai pystysuoraan kiinnitysalustaan). Destacon vetosalpapuristimet ovat saatavilla kiinteänä salpana, U-koukkuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkumalleina kiinnikkeiden vetämiseen tai sulkemiseen. Destaco 331 -sarjan kiinnikkeet niissä on vaakasuora U-koukku vetotanko työkappaleen sulkemiseksi, joka on sijoitettu samansuuntaisesti puristimen alustan kanssa. Niiden kahvat on varustettu peukalon ohjausvivulla kätevää yhdellä kädellä käyttämistä varten. Destaco 331-M-50 puristimessa on 50 mm pidempi U-koukku kuin tavallisissa U-koukkukiinnittimissä työkappaleen vetämiseen pidemmälle. Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja estää taipumisen tai murtumisen raskaan kuormituksen (enintään 720 lb) vaikutuksesta. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu korroosionkestävyys; Toggle Lock Plus -mekanismi puristimen toissijaiseen lukitsemiseen sen tahattoman avautumisen estämiseksi. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-50 tai lisäämällä -M-25 & -M-100 koukun loppuun. mallinumero.
Tarjoamme myös Destaco 334-M-50 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 1000 lb, ja pystysuora U-koukku työkappaleen vetämiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristusalustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 331-M-50 salpapuristin sopii erinomaisesti kiinnitystoimintojen suorittamiseen kalusteissa, kuten kammion ovissa, kansissa ja kansissa auto-, kulutustavara-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 331-M-50 vetotoimisalpapuristin on varustettu vaakasuuntaisella U-koukulla (kierretangolla), joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Tämä U-koukku on 50 mm pidempi kuin tavallinen U-koukku, joka vetää työkappaleita pidemmälle.
- Tämä puristin tarjoaa maksimikantavuuden 720 lb.
- Se on valmistettu teräksestä kestämään säännöllistä kulutusta kovassa käytössä.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten vaakasuoraan työkappaleeseen/pintaan.
- Sen ergonominen kahva on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy, joka tukee ja kiinnittää työkappaleen turvallisesti koukkuun.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco-salpalevyn (331005) Destaco 331-M-50 -puristimen turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Varaosia, kuten Destaco-koukkukokoonpanoa (331215-M-50) ja peukalon ohjausvipua (330-ZB1), käytetään puristimen viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 331-M-50 -puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.
Asennus:
- Destaco 331-M-50 -puristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät jalustassa ja salpalevyssä nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle työkappaleelle/pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoavatko käsikäyttöisiä puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 331-M-50 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia puristinmuunnelmia, kuten Destaco 331-M-100 salpapuristin jossa on Destaco Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää puristimen tahattoman avaamisen. Voimme myös toimittaa Destaco 331-SS-M-50 salpapuristimen, jossa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
K. Onko Destaco 331-M-50 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (331), 25 mm standardipituutta pidempi (331-M-25) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (331-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.