Vetosalpapuristimia käytetään ovien tai kansien toistuvaan avaamiseen ja sulkemiseen muovausta, lukitusta ja kokoonpanoa varten. Nämä puristimet on varustettu kahvalla, joka asettaa ja painaa kiinnitystangon tai koukun vastakkaisen työkappaleen salvan ympärille. Niissä on kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyppiset mallit, jotka tarjoavat tehokkaan sulkemisvoiman työkappaleiden pitämiseen. Destaco 331 -sarjan kiinnikkeet niissä on laipallinen pohja helpottamaan asennusta tasaisille pinnoille, jotka ovat samansuuntaisia salpapinnan kanssa. Niissä on peukalonohjausvipu kätevään yhdellä kädellä käyttöä varten ja vaakasuora U-koukku työkappaleiden vetämiseen. Destaco 331-M-25 puristimessa on 25 mm pidempi U-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin vakiopituisissa U-koukkumaisissa puristimissa. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa lujuuden ja kestää kulumista ja repeytymistä hankaavien olosuhteiden vuoksi. Raptor Supplies tarjoaa tämän 331-M-25 puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu korroosionkestävyys; Toggle Lock Plus -mekanismi, joka toimii puristimen toissijaisena lukitusominaisuudena. Voit tilata tämän salpapuristimen eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 50 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-25 tai lisäämällä -M-50 & -M-100 loppuun. mallinumerosta.
Tarjoamme myös Destaco 323-M-25 vedä salpapuristin, joka poistaa maksimipidätyskyvyn 360 lb.
Käyttö:
Destaco 331-M-25 salpapuristin soveltuu erilaisiin kokoonpanotoimintoihin ja muottien, kammion ovien, kansien, kansien ja rumpujen sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 331-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen eheyden estämään murtumisen tai taipumisen kovassa käytössä.
- Tämä puristin on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuuntainen) vetotanko salpaa ja työkappaleita varten.
- U-koukku on 25 mm pidempi kuin tavallinen koukun pituus työkappaleiden vetämiseen kauempaa.
- Siinä on laipallinen pohja, joka on helppo asentaa vaakasuoralle pinnalle.
- Puristimen maksimikantavuus on 720 lb.
- Tässä puristimessa on helppo pitää kahva ja peukalon ohjausvipu puristimen käyttöä varten yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee salpalevy työkappaleiden tukemiseksi ja sulkemiseksi vetotankoa painamalla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco 331005 -salpalevyn Destaco 331-M-25 -puristimen tiukkaan sulkemiseen kiinnittämällä työkappaleisiin.
- Destaco toimittaa myös vaihtokoukkukokoonpanon (331215-M-25) puristimen kuluneen tai viallisen koukun vaihtamiseksi.
- Destacon peukalonhallintavipua (330-ZB1) käytetään korvaamaan puristimen patentoitu peukalonohjausvipu.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 331-M-25 puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimien erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 331-M-25 puristimen pohjassa ja salpalevyssä on kierrekiinnitysreiät puristimen asentamista varten tasaisille vaakasuorille pinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 331-M-25 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies voi toimittaa 331-SS-M-25 salpapuristimen, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi ankarissa ympäristöissä. Tarjoamme myös näitä manuaalisia puristimia vaihtoehtoina, joissa on Destaco Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää tahattoman avaamisen käytön aikana (331-RM-25).
K. Onko Destaco 331-M-25 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (331), 50 mm standardipituutta pidempi (331-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (331-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.