Destaco 324-M-50 vetotoiminen salpapuristin kiinnittyy työpintoihin ja pitää työkappaleet yhdessä. Puristimessa on vipu, joka lukitsee kumitulpan työpintaa vasten ja kiinnittää esineet tiukasti poraukseen, hitsaukseen, jyrsintään tai puuntyöstöön. Tämä puristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille kiinnitettäessä materiaalia työtasoon. Siinä on vipukahva, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Tämä vetotoiminen salpa toimitetaan myös salpalevyn ja peukalon ohjausvivun kanssa helppoa käyttöä varten yhdellä kädellä. Destaco 324-M-50 vetotoimisalpapuristin sisältää kiinteän rakenteen, jonka avulla käyttäjät voivat kiinnittää ja irrottaa materiaalia liikuttamatta itse puristimen paikkaa. Se kohdistaa voimaa suorassa suunnassa, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta sen sijaan, että työntäisi eteenpäin ja kohdistaisi voimaa, vetää eteenpäin ja käyttää voimaa. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan. Kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, joten se sopii erinomaisesti esineiden, kuten muottien sulkemiseen ja ovien lukitsemiseen.
Käyttö:
Destaco 324-M-50 vetotoiminen salpapuristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä soveltuvan sovelluksiin, kuten muovaukseen, kokoonpanoon ja ovien, kansien tai kansien sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 324-M-50 vetopuristin on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhden käden käyttöä varten.
- Tässä salpapuristimessa on kierteinen U-koukku, joka mahdollistaa helpon säätämisen ja tarjoaa positiivisen liitännän salpalevyyn.
- Sen mukana tulee 50 mm pidempi koukku kuin vakiokoukun pituus helpottaa käyttöä.
- Salpalevy toimitetaan Destaco 324-M-50 vetotoimisalpapuristimella.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 324101: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään Destaco 324-M-50 -vetosalpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen varmistamiseksi kahvaa painettaessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 324-M-50 vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 324-M-50 vetotoimisalpapuristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjassa, mikä mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Se voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko Destaco 324-M-50 vetotoiminen salpapuristin ihanteellinen sovelluksiin, jotka koskevat suuria voimia?
V. Kyllä, Destaco 324-M-50:ssä on yli keskellä oleva lukitustoiminto, jonka ansiosta yksikkö pystyy kestämään raskaita voimia, kuten muovin muovausoperaatioissa syntyviä voimia.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.