Vetosalpapuristimia käytetään kiinnittimien sulkemiseen ja avaamiseen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Näissä kiinnittimissä on kahva, jolla kiinnitystanko / koukku voidaan asettaa työkappaleen ympärille (asetettu vaaka- tai pystysuoraan kiinnitysalustaan nähden). Destacon vetokiinnittimissä on kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukku kiinnikkeiden vetämiseen/sulkemiseen. Destaco 324 -sarjan kiinnikkeet on varustettu pystysuoralla U-koukulla työkappaleen/kiinnikkeen sulkemiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden. Niiden kiinnityskahvat on integroitu patentoidulla peukalosäätövivulla nopeaa ja yhdellä kädellä käyttöä varten. Näissä kiinnittimissä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen. Destaco 324-M-100 puristin tarjoaa 100 mm pidemmän U-koukun työkappaleen sulkemiseen pidemmälle kuin vakiopituinen U-koukkutyyppinen puristin. Tässä salpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa lujuuden ja kestävyyden ja kestää säännöllistä kulumista. Sen maksimikantavuus on 500 lb. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestäväksi; Toggle Lock Plus -mekanismi toimii toissijaisena lukitusominaisuudena ja estää tahattoman avaamisen käytön aikana. Voit tilata näitä salpakiristimiä eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 25 mm pidempi kuin vakiopituus ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-100 tai lisäämällä -M-25 ja -M-50 osoitteessa mallinumeron lopussa.
Tarjoamme myös Destaco 323-M-100 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 360 lb ja vaakasuora U-koukku puristimen pohjan suuntaisesti asetetun työkappaleen vetämiseksi.
Käyttö:
Destaco 324-M-100 salpapuristinta käytetään kalusteiden, kuten kammion ovien, kansien, muottien ja kansien sulkemiseen kulutustavaroissa, ilmailu-, kuljetus-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 324-M-100 vetotoimisalpapuristin on varustettu kierteitetyllä pystysuoralla U-koukulla, joka helpottaa säätöä työkappaleen mukaan, joka on asetettu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden.
- Tämä U-koukku on 100 mm pidempi kuin tavallinen U-koukun pituus, jolla vedetään työkappaleita pidemmälle.
- Se on valmistettu teräksestä rakenteellisen eheyden ja kestävyyden vuoksi, jotta se kestää rikkoutumista / taipumista.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Sen maksimikantavuus on 500 lb.
- Tämän puristimen ergonomiseen kahvaan on integroitu peukalon ohjausvipu yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy puristimen turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destaco-salpalevyn (324101) Destaco 324-M-100 -kiinnityskoukun turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
- Vaihtotarvikkeet, kuten koukkukokoonpano (324215-M-100) ja peukalon ohjausvipu (324-ZB1), voivat korvata puristimen vialliset tai kuluneet osat.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 324-M-100 puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristön terveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 324-M-100 puristimen pohjassa ja salpalevyssä on kierrekiinnitysreiät nopeaa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Tämä puristin voidaan ruuvata irti helposti ruuvitaltalla sen irrottamiseksi kiinnityspinnasta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoavatko käsikäyttöisiä puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 324-M-100 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 324-RM-100 salpapuristin jossa on Destaco Toggle Lock Plus -mekanismi, joka estää tahattoman avaamisen käytön aikana. Voimme myös toimittaa Destaco 324-SS-M-100 salpapuristin, jossa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
K. Onko Destaco 324-M-100 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco tarjoaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten vakiopituus (324), 25 mm pidempi kuin vakiokoukun pituus (324-M-25) ja 50 mm pidempi kuin vakiopituus (324-M-50).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.