Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESCO INDUSTRIES 35312 annostelupullo 8 unssia One Touch | AF3PYE 8APV1

DESCO INDUSTRIES 35312 Annostelupullo 8 unssia One Touch

Varastossa
Tuote: AF3PYE Malli: 35312Ristiviite: 8APV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko8 oz.
SulkemisväriHopea
SulkumateriaaliRuostumaton teräs
ValmistumisalueEi määritelty
suuKapea
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkemisväriSulkumateriaaliShapeHinta
DESCO INDUSTRIES 35505 annostelupullo 4 unssia automaattinen | AF3PTN 8AMY7 35505Läpikuultava4 oz.HopeaRuostumaton teräsNeliö€53.50
DESCO INDUSTRIES 35508 annostelupullo 6 unssia automaattinen | AF3PTP 8AMY8 35508Läpikuultava6 oz.HopeaRuostumaton teräsNeliö€66.49
DESCO INDUSTRIES 35510 annostelupullo 8 unssia automaattinen | AF3PTQ 8AMY9 35510Läpikuultava8 oz.HopeaRuostumaton teräsNeliö€69.71
DESCO INDUSTRIES 35703 annostelupullo 6 unssia One Touch | AF3PVF 8ANJ3 35703Läpikuultava6 oz.HopeaRuostumaton teräsNeliö€64.50
DESCO INDUSTRIES 35704 annostelupullo 8 unssia One Touch | AF3PVG 8ANJ4 35704Läpikuultava8 oz.HopeaRuostumaton teräsNeliö€67.06
DESCO INDUSTRIES 35309 Annostelupullo 6 unssia One Touch | AF4BUW 8PE95 35309Läpikuultava6 oz.HopeaRuostumaton teräsNeliö€60.05
DESCO INDUSTRIES 35396 annostelupullo 4 unssia painettu | AF4GWM 8WHD8 35396Läpikuultava4 oz.HopeaRuostumaton teräsPyöreä€61.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESCO INDUSTRIES 35312 Annostelupullo 8 unssia One Touch
€57.96 / yksikkö