Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G RI1875 R315 PC HSG -räikkälukon kotelo 1-3 / 16 Tuumaa | AG4LMZ 34GU39

DELTA LOCK G RI1875 R315 PC HSG Räikkälukkokotelo 1-3/16 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4LMZ Malli: G RI1875 R315 PC HSGRistiviite: 34GU39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälukon kotelo
sylinteri1.187 "
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Oven paksuus1 / 4 "
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)4
TyyppiTavallinen baari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusTyyppiHinta
DELTA LOCK G RI1875 A750 PC HSG -räikkälukon kotelon säädettävä tanko | AG4LNA 34GU40 G RI1875 A750 PC HSG3 / 4 "Säädettävä tanko€58.29
DELTA LOCK G RI1875 ADHEPC HSG -räikkälukon kotelo kiinnitetty | AG4LNB 34GU41 G RI1875 ADHEPC HSG3 / 8 "Liima kiinnitetty€56.36
DELTA LOCK G RI1875 ADEX PC HSG -räikkälukon kotelon laajennettu pohjalevy | AG4LNC 34GU42 G RI1875 ADEX PC HSG1 / 4 "Laajennettu pohjalevy€59.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G RI1875 R315 PC HSG Räikkälukkokotelo 1-3/16 tuumaa.
€51.21 / yksikkö