Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G DI1125D500BCMV2 Mortise Vertical Deadbolt 1-1 / 8 tuumaa | AH4GMC 34GU57

DELTA LOCK G DI1125D500BCMV2, pystysuora lukituspultti 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GMC Malli: G DI1125D500BCMV2Ristiviite: 34GU57
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
€64.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava ydinlaatikon kuollut pultti
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1-1/16
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Lukitse tyyliLaatikon
Lukon tyyppiKuollut pultti
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-27/200
Kiinnitysreikä Dia.1.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava ydin: Kyllä
    • Asennustarvikkeet: Mukana
    • Avautuu: Avain
    • Laatikon ja kaappilukon kiinnitystapa: kiinnitä
    • Laatikon ja kaappilukon suunta: pystysuora

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DELTA LOCK GDI1125D500BCRV1 Laatikon pulttiluukun ovi 1-3 / 16 tuumaa | AH4GLX 34GU36 GDI1125D500BCRV1Kotelon kuollut pultti vaihdettavalla ytimellä€64.51
DELTA LOCK G DI1125D500BCRV2 Vanne Pystysuora lukko 1-1/8 tuumaa | AH4GMA 34GU55 G DI1125D500BCRV2Vaihdettava ydinlaatikon kuollut pultti€64.51
DELTA LOCK G DI1125D500BCRI2 vanteen käänteinen lukkoruuvi 1-1 / 8 tuumaa | AH4GMB 34GU56 G DI1125D500BCRI2Vaihdettava ydinlaatikon kuollut pultti€9.61
DELTA LOCK G DI1125D500BCMI2 Mortise Inverted Deadbolt 1-1 / 8 tuumaa | AH4GMD 34GU58 G DI1125D500BCMI2Vaihdettava ydinlaatikon kuollut pultti€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G DI1125D500BCMV2, pystysuora lukituspultti 1-1/8 tuumaa
€64.51 / yksikkö