GRAINGER 423L26 Pyörivä kaappi, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 59.4 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | CM9GBC 100-MT

GRAINGER 423L26 pyörivä kaappi, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 59.4 cu.ft., ruskea, teräs

Tuote: CM9GBC Malli: 423L26Ristiviite: 100-MT
€4,351.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Suljettu pituus65 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16
Korkeus65 "
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä4
TyyliKaapit
Leveys60 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Tätä rullaavaa kaappia käytetään lukitustyökalujen säilytyskaappina, jolloin kaapin sisältö näkyy helposti ulkopuolelta vaarantamatta sisällön turvallisuutta. Se sopii kaupallisille sähköasentajille työpajoissa tai työmailla pienten laitteistojen ja materiaalien varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Tämä rullakaappi on varustettu timanttirei'itetyillä teräspaneeleilla, jotta säilytettävä sisältö on selkeästi näkyvissä.
  • Sen mukana tulee 6 tuuman pyöräsarja, joka helpottaa liikkumista, ja patentoitu lukkojärjestelmä, jossa on 2-pistesalpa ja upotettu lukkokotelo lisäämään turvallisuutta.
  • Tässä siirrettävässä työkalukaapissa on tämän säilytyskaapin läpivientihyllyt, jotka mahdollistavat pääsyn virtajohtoihin.
  • Siinä on neljä 14 tuuman syvää hyllyä, jotka on hitsattu paikoilleen molemmilta puolilta 1 tuuman päärtetyllä reunalla tarvikkeiden säilyttämiseksi turvallisesti paikallaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa lukkojärjestelmä tähän rullaavaan kaappiin?

A.

  • Valitse riippulukko Master Lock No. 1, Master Lock No. 5 ja American Lock No. 50 tai vastaavan kokoisista lukoista.
  • Irrota yksikön riippulukon kieleke 1/2 tuuman hylsyllä tai jakoavaimella. Aseta salpatanko "salpaavaan" asentoon. Asenna vaunun pultti riippulukon kielekkeeseen ja asenna sitten riippulukon sakkeli siihen lukkomutterilla.
  • Avaa yksikön kansi ja liu'uta salpatanko "avoin"-asentoon ennen valitun riippulukon lukitsemista.
  • Sulje yksikön kansi ja siirrä salpatanko "salpaavaan" asentoon.

K. Mikä on tämän rullakaapin säilytyskapasiteetti?

V. Tämän rullakaapin säilytyskapasiteetti on 60.9 kuutiojalkaa ja 1200 lb:n kantavuus.

K. Mikä on tämän rullakaapin rakennusmateriaali?

V. Se on valmistettu kestävästä, 16 gaugesta teräksestä, jossa on korroosionkestävä jauhemaalaus, joka takaa pitkän käyttöiän.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 423L26 pyörivä kaappi, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 59.4 cu.ft., ruskea, teräs
€4,351.74 / yksikkö