DELHI H16BC taipuisa letku 16 tuumaa x 20 jalkaa AB7KAX 23N611

DELHI H16BC joustava letku 16 tuumaa x 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7KAX Malli: H16BCRistiviite: 23N611

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava letku, 16 "x 20 Ft

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.227
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DELHI H12BC taipuisa letku 12 tuumaa x 15 jalkaa | AB7KAW 23N610 H12BCJoustava letku, 12 "x 15 Ft€354.62
DELHI H18BC taipuisa letku 18 tuumaa x 20 jalkaa AB7KAY 23N612 H18BCJoustava letku, 18 "x 20 Ft€524.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI H16BC joustava letku 16 tuumaa x 20 jalkaa
€467.76 / yksikkö