Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER UTTRA1G0960 Lineaariohjain 960mm P 26 Mm L 15.0 Mm K | AC2VPE 2NDF8

BISHOP-WISECARVER UTTRA1G0960 Lineaariohjain 960 mm P 26 mm L 15.0 mm K

Varastossa
Tuote: AC2VPE Malli: UTTRA1G0960Ristiviite: 2NDF8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen opas
Reikäkeskuksen asennus keskelle80 mm
Kiinnitysreikä akselin päästä40 mm
Asennusreiän koko5.8mm
Kiskoreikien lukumäärä12
Kokonaiskorkeus15mm
Kokonaispituus960mm
kokonaisleveys26mm
RacewayAlumiini
Kiskon viimeistelytavallinen
Kiskon materiaalialumiini
Temp. alue-55 - 100 C
Kierteen kokoM5
TyyppiPW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysRacewayKierteen kokoTyyppiHinta
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0960 Lineaarinen ohjain 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLY 2NCX4 UTTS1G09605.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€495.69
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0960 Lineaarinen ohjain 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMC 2NCX8 UTTS2G09608.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€647.90
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0960 Lineaarinen ohjain 960mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMG 2NCY3 UTTS3G09608.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€899.84
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0960 Lineaarinen ohjain 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VML 2NCY7 UTTRS1G09605.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€487.74
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0960 Lineaarinen ohjain 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMQ 2NCZ2 UTTRS2G09608.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€596.78
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0960 Lineaarinen ohjain 960mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMV 2NCZ6 UTTRS3G09608.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€851.94
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0960 Lineaarinen ohjain 960mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNM 2NDE1 UTTA0G09604.8mm11mm20mmAlumiiniM4PW-sarja€138.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTRA1G0960 Lineaariohjain 960 mm P 26 mm L 15.0 mm K
€151.31 / yksikkö